カテゴリ

  • 自動車純正部品(175)
  • バイク純正部品(52)
  • トラック純正部品(28)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「641-50」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
単色おりがみ 15.0cm トーヨー単色おりがみ 15.0cmトーヨー(1件のレビュー)
309税込340
1冊(100枚)
当日出荷
質量(g)135寸法(縦×横)(mm)150×150
LOCTITE 641 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 641 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
新乾覚 バス洗剤用スポンジ オーエ新乾覚 バス洗剤用スポンジオーエ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類スポンジ材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約160×85×50使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
オイルシール 20X35X8 91266-415-013 ホンダオイルシール 20X35X8 91266-415-013ホンダ(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
主な適合純正品番91266-415-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
くろたん エクセル貿易くろたんエクセル貿易
59,980税込65,978
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付) 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)内田洋行(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
高さ(mm)H700引出しあり
ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズワイヤブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプロングユニカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
TECセリタン エクセル貿易TECセリタンエクセル貿易
119,800税込131,780
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具丸台トースカン(サーフェスゲージ)大西測定工具(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から11日以内出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
X804RS GEMINI NOLANX804RS GEMININOLAN
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ)大西測定工具(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
(12261)ベンチレーション ホース トヨタ(12261)ベンチレーション ホーストヨタ(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900端末仕様M4Y端子リード線(m)2
ブラケット ポッシュリビングブラケットポッシュリビング
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。
材質キャストアイアンブラック耐荷重(kg)5
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ディストリチップ GILSON(ギルソン)ディストリチップGILSON(ギルソン)
18,980税込20,878
1セット(50本)
翌々日出荷から8日以内出荷
ディストリマン用滅菌済みチップ
仕様滅菌
粉末ロート 3764シリーズ 旭製作所粉末ロート 3764シリーズ旭製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
関西ペイント PG80 原色 641 ピュアレッド PROST's関西ペイント PG80 原色 641 ピュアレッドPROST's
3,598税込3,958
1個(500g)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷から12日以内出荷
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
リ・おぎそ ティーカップ EBM(江部松商事)リ・おぎそ ティーカップEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Re-OGISOは、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、学校給食食器を中心に、破損食器を回収し、原料に18%配合した地球に優しい製品です。
容量(mL)200エコマーク認定認定寸法(Φ×高さH)(mm)90×56エコマーク認定番号05 128 002
リ・おぎそ デザート皿 EBM(江部松商事)リ・おぎそ デザート皿EBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Re-OGISOは、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、学校給食食器を中心に、破損食器を回収し、原料に18%配合した地球に優しい製品です。
エコマーク認定認定形状丸皿容量(mL)90直径(Φmm)198高さ(mm)21呼び寸法(cm)20エコマーク認定番号05 128 002
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズアズワン
5,790税込6,369
1本
当日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
(16261)ウォータバイパス ホース トヨタ(16261)ウォータバイパス ホーストヨタ
649税込714
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978特価
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
通気ビーズフリークッション 東京エンゼル通気ビーズフリークッション東京エンゼル
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
用途車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)厚さ(mm)約60