カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6437288-2」の検索結果

自動車用コネクタ, 34極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 34タイプ = ヘッダジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = PETTE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応