「9-6437287-9」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6473418-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    6473418-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9-6437287-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    9-6437287-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473418-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473418-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)45.5高さ(mm)27.9タイプHeaderシリーズSUPERSEAL深さ(mm)36.5行数4材質(コンタクト)真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装
  • 自動車用コネクタ, 26極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ, 26極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26タイプ = Headerジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mm最低使用温度 = -40℃TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ, 34極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ, 34極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 34タイプ = ヘッダジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = PETTE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4-1437290-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    4-1437290-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • TE Connectivity 基板接続用ソケット SUPER SEAL シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ソケット SUPER SEAL シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:3mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:SUPER SEALコンタクト材質:真鍮TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番 ; 719-9671 719-9671 を参照してください。
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ MULTILOCK 040/070シリーズ 26極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ MULTILOCK 040/070シリーズ 26極 オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 26オス/メス = オス行数 = 2シリーズ = MULTILOCK 040/070幅 = 28mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)12質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス, 4-1437290-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス, 4-1437290-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    幅(mm)34.55極数34シリーズAMP Superseal材質(ハウジング)PET行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • スルーホール用テストワイヤ サンハヤト

    スルーホール用テストワイヤ

    サンハヤト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
    種類その他定格1A、125V、AC、DC適合板厚(mm)1.6リード線長さ(mm)200(AWG#24相当)材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)38.2色黒高さ(mm)38タイプ車載用コネクタハウジングシリーズSUPERSEAL材質(ハウジング)PET行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)38.2高さ(mm)34.5タイプ車載用コネクタハウジングシリーズSUPERSEAL深さ(mm)32.1行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大動作温度(℃)125
  • 圧着端子取付用端子(PBシリーズ) MAC8(マックエイト)

    圧着端子取付用端子(PBシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥77,980税込¥85,778
    1パック(1000個)
    4日以内出荷
    電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等にご利用下さい。 ご使用はスルーホール基板に限ります。
    材質黄銅定格電流(A)30表面処理ニッケル下地スズメッキ
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
    材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
    種別ピンコンタクト形状ストレート定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
  • リボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 34極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 34極, 2列

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 304最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 500 V dcコンタクト材質 = リン酸銅極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ハトメ TRUSCO

    電気ハトメ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(500個)
    当日出荷
    外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
    用途電気基板や電子部品への使用に適しています材質真鍮内径(Φmm)2.6適合工具THP-HP、THP-HKD3
  • 基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブルコネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2列型 圧着式
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
  • 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity SUPERSEAL シリーズ 1.0 mm プラグハウジングアセンブリ。TE Connectivity SUPERSEALシリーズのプラグハウジングを紹介します。耐久性に優れ、信頼性の高い設計により、基板間で容易に取り付け、基板間配線や複数基板の接続に適しています。SUPERSEAL シリーズのコンタクトサイズは 1 mm です。ボディ向きはライトアングル又はストレートです。 特長 耐久性:キャップハウジングを接続した後、プラグハウジングをかん合し、ロッキングモーションで 78.4 N の力をかけます。 25 回のテストサイクル。 熱可塑性樹脂 / PET ハウジングにより、優れたパフォーマンスと抵抗性を実現。外部素材は軽量で、柔軟な設計が可能です。 SUPERSEAL シリーズは、内蔵した二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトが外れることを防ぎます。 標準装備の極性キーにより、正しい挿入先でない場合の基板の誤挿入を防止できます。 さまざまな種類の産業用ソケットに適した各種極数を用意( 26 / 34 など)。 ピッチ: 3mm 用途 産業用制御 ネットワークシステム 家庭用電化製品
    仕様●極数:34●オス/メス:オス●行数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SUPERSEAL●色:黒●高さ:38mm●幅:38.2mm●ハウジング材質:PET●コード番号:719-9674アズワン品番65-7790-32
  • 自動車用コネクタ, 34極, オス, 黒 ケーブルマウント TE Connectivity SUPER SEALシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ, 34極, オス, 黒 ケーブルマウント TE Connectivity SUPER SEALシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    111日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 34タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Super Seal色 = 黒高さ = 38mm幅 = 38.2mm深さ = 32.15mmハウジング材質 = PETTE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0 mmプラグハウジングアセンブリ. スーパーシール1.0 mmプラグハウジングアセンブリ、極性化キーのある1.0 mmレセプタクルコンタクト用、熱可塑樹脂GFハウジング及び上部ロッキング。 スーパーシール自動車用プラグコネクタの二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトのバックアウトを回避できます。 コンタクトがプラグハウジングアセンブリに正しく挿入されない場合、二次ロックは閉じられません。 品番< 719-9661') 719-9661/は絶縁材径1.6~2.2 mmに対応 品番< 726-7005') 726-7005/は絶縁材径2.0~2.4 mmに対応