カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「6461-13」の検索結果

片ナット45°エルボ
カクダイ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114呼び径(B)1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6497-65パッキンアリ接続ねじ種類G
ナットつきフレキ用エルボ
カクダイ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116パッキンアリ接続ねじ種類G
ハイビジ貼り付けタイプミラー
DAYTONA(デイトナ)¥5,898税込¥6,4881セット6日以内出荷貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 006461 / E4 000659。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。適合純正ミラーECE 認証番号:E13 006461 / E4 000659、新保安基準適合色ブルータイプKAWASAKI3適合車Z900RS(19-24)、W800/STREET/CAFE(19-23)、Z650RS(23-24)、エリミネーター/SE(24-25)
ハイビジ貼り付けタイプミラー
DAYTONA(デイトナ)¥5,898税込¥6,4881セット6日以内出荷貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 006461 / E4 000659。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。適合純正ミラーECE 認証番号:E13 006461 / E4 000659、新保安基準適合色ゴールドタイプKAWASAKI3適合車Z900RS(19-24)、W800/STREET/CAFE(19-23)、Z650RS(23-24)、エリミネーター/SE(24-25)
チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。