カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)

「6465-13」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキパイプ用平行ニップル カクダイフレキパイプ用平行ニップルカクダイ
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキ継手
材質黄銅
アブソーバ リヤハブショック 64651-35J00 スズキアブソーバ リヤハブショック 64651-35J00スズキ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ショックアブソーバ リヤハブ 64651-38300 スズキショックアブソーバ リヤハブ 64651-38300スズキ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フレキパイプ用平行ニップル カクダイフレキパイプ用平行ニップルカクダイ(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質黄銅
アブソーバ リヤハブショック 64651-35F30 スズキアブソーバ リヤハブショック 64651-35F30スズキ
646税込711
1個
4日以内出荷
アブソーバ リヤホイールハブショック 64651-30D10 スズキアブソーバ リヤホイールハブショック 64651-30D10スズキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ABSORBER,HUB SHOCK 64651-35F00-000 スズキABSORBER,HUB SHOCK 64651-35F00-000スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アブソーバ,ショックリヤハブ 64651-31001-000 スズキアブソーバ,ショックリヤハブ 64651-31001-000スズキ(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
ABSORBER REAR HUB SHOCK 64651-32E00 スズキABSORBER REAR HUB SHOCK 64651-32E00スズキ
265税込292
1個
4日以内出荷
アブソーバ,リヤハブショック 64651-35F20-000 スズキアブソーバ,リヤハブショック 64651-35F20-000スズキ
829税込912
1個
5日以内出荷
アブソーバ,リヤハブショック 64651-35F10 スズキアブソーバ,リヤハブショック 64651-35F10スズキ
509税込560
1個
5日以内出荷
アブソーバ,リヤハブショック 64651-32C00-000 スズキアブソーバ,リヤハブショック 64651-32C00-000スズキ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
フリーカット片ナットユニオンキット カクダイフリーカット片ナットユニオンキットカクダイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
給水管を自由にカットすることで、現場に合わせた長さの継手を作ることができるセット給水管長さ300ミリ0796-300、6465-13、7862、794-031-13、796-050のセット
材質銅、黄銅、NBR、EPDM
ニップル(フレキパイプ用) カクダイニップル(フレキパイプ用)カクダイ
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷
フレキパイプ用ニップルです。
コムノブ 10個入 OKWコムノブ 10個入OKW
8,098税込8,908
1式(10個)
5日以内出荷から33日以内出荷
コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
半袖スクラブジャケット メンズ ミディアムブルー R8996-41シリーズ ヤギコーポレーション半袖スクラブジャケット メンズ ミディアムブルー R8996-41シリーズヤギコーポレーション
6,698税込7,368
1枚
6日以内出荷
背中にはアクションプリーツを採用し、腕の動きにともなうストレスを軽減します。さりげなく配色を効かせたスタンドカラーのデザイン。ストラップが直接首に当たらないようになっています。右脇にはキーホルダーなど小物を複数付けるのに便利な2段ループを採用しました。右後脇には動作の邪魔になりにくいポケットを付けました。胸ポケット内にはPHSポケット、脇ポケットには内ポケットが付いています。
ミディアムブルー混率(%)ポリエステル100(フェザートリコット)
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
198,800税込218,680
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6465アズワン品番65-7308-44