カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(532)
    • USB-Aメモリ(60)
    • マイクロSDHC(12)
    • マイクロSDXC(30)
    • SDXC(25)
  • 家電(64)
  • カー用品(50)
  • 制御機器(39)
  • 防犯用品(37)
  • 測定用品(32)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「64gb」の検索結果

837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー

    キオクシア(KIOXIA)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
    適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー容量64GB質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)実効容量57.6GB
  • DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB BUFFALO(バッファロー)

    DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
    仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。付属品取扱説明書(保証書)ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)64
  • USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量64GB
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 64GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 64GB

    キオクシア(KIOXIA)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 64GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 64GB

    キオクシア(KIOXIA)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
    付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)ブラック質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-Cキャップタイプキャップ式(Type-A)、回転式(Type-C)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80端子数2容量(GB)64
  • USBメモリ 64GB ハードウェア暗号化機能 ブラック USB3.0 エレコム

    USBメモリ 64GB ハードウェア暗号化機能 ブラック USB3.0

    エレコム
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。
    容量(GB)64ブラック対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。コネクタ形状USB-Aセキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能質量(g)約10保証期間1年間インターフェースUSB3.0/2.0/1.1電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
  • USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 64GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
    メモリー容量64GBアズワン品番64-3799-75
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • 288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュール CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュール

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 64GB ライトブルー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 64GB ライトブルー

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
  • UHS-I UHS スピードクラス1対応SDメモリーカード 64GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    UHS-I UHS スピードクラス1対応SDメモリーカード 64GB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    9,398税込10,338
    1台
    翌日出荷
    UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDメモリーカードです。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応。最大104MB/s(規格値)の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えられます。また、UHS-I非対応機器でも、Class 10対応なので転送速度10MB/sを保証します。UHS スピードクラス1に対応しているため、大容量データも高速転送が可能です。フルHD(2K)の動画を長時間録画したり、一眼レフカメラの撮影をしたりなどもストレスなく快適に行なえます。RAWデータのような大容量の写真ファイルも、64GBモデルならたっぷりと保存できます。そのため、一眼レフカメラなどでも、容量を気にすることなく撮影が可能です。
  • microSDXCカード 64GB UHS-I U1 V30 Class10 Gigastone

    microSDXCカード 64GB UHS-I U1 V30 Class10

    Gigastone
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷
    64GB。UHS-I。U3。class10。V30。最大読み取り速度90MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。fullHD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • USB3.1 Type-C⇔A 両搭載USBメモリー 64GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB3.1 Type-C⇔A 両搭載USBメモリー 64GB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    USB規格「Type-C」と「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen1)対応のUSBメモリーです。MacBook(Early 2015)などに搭載のType-Cコネクターは端子の向きを気にせず接続できる端子です。本商品はType-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。本商品は、USB規格「Type-C」と「Type-A」の両コネクターを搭載したUSBメモリーです。MacBook(Early 2015)などに搭載のType-Cコネクターは、Type-Aコネクターと比べ端子が小さく、また端子の向きを気にせず機器に接続できる形状の端子です。全長約2.9cmのコンパクトサイズのボディ。ポケットに入れてもかさばらず、持ち運びが便利。Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。キャップを外してもネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。ドラッグ&ドロップのかんたん操作でファイルを暗号化/復元さらにファイルを完全削除することができる、ファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES」に対応。事前にファイルを暗号化しておけば、万一の紛失や盗難時にもデータを読み取られないよう対策できます。
  • OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB Gigastone

    OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB

    Gigastone
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    64GB。GJUO-64GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • reCamera 2002 64GB Seeed Studio

    reCamera 2002 64GB

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
    その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
  • Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    998,000税込1,097,800
    1個
    欠品中
    サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
    その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
  • SDXCカード 64GB Class10 UHS-I U1 A1 V30 Gigastone

    SDXCカード 64GB Class10 UHS-I U1 A1 V30

    Gigastone
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    64GB。class10。SDXC。V30。U3。UHS-I。A1。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。4K。Full HD。最大読み取り速度100MB/s。カードの安全装置あり。大切なデータを上書きしないようにロックできる。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。SDカードの特徴。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。Full HD写真対応。fullHD撮影対応。日本国内サポート。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン。ドローン撮影対応。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷
    写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
    付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-C外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.10インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)

    SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質

    SUNEAST(サンイースト)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
    容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
  • arrows We3 M09 ホワイト(RAM4GB+ROM64GB) FCNT

    arrows We3 M09 ホワイト(RAM4GB+ROM64GB)

    FCNT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    カラー:ホワイト。メモリ容量(RAM:4GB、ROM:64GB)
    仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るホワイト
  • <AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカード 64GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 64GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • arrows We3 M09 ライトブルー(RAM4GB+ROM64GB) FCNT

    arrows We3 M09 ライトブルー(RAM4GB+ROM64GB)

    FCNT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    カラー:ライトブルー。メモリ容量(RAM:4GB、ROM:64GB)
    仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るライトブルー
  • arrows We3 M09 ブラック(RAM4GB+ROM64GB) FCNT

    arrows We3 M09 ブラック(RAM4GB+ROM64GB)

    FCNT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    カラー:ブラック。メモリ容量(RAM:4GB、ROM:64GB)
    仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るブラック
  • Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
    付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo、A-GPS通信方式LTE:FDD LTE、Band:1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band:40/41、W-CDMA:WCDMA Band:1/6/8/19インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:ありスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:あり(Nano SIM カード対応)色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
  • PIC24FJ64GB108-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ64GB108-I/PT

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24FJ64GB106-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ64GB106-I/PT

    MICROCHIP
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24FJ64GB002-I/SP MICROCHIP

    PIC24FJ64GB002-I/SP

    MICROCHIP
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera Seeed Studio

    reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera

    Seeed Studio
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    オープンソースのAIカメラ reCameraは、Linuxで動作するRISC-V SoCを搭載したポケットサイズのモジュール型AIカメラで、1TOPS(INT8)、5MPカメラ、YOLOv11を内蔵しています。カスタムAIモデルとNode-REDのサポートを特徴とし、開発者があらゆるシステムに画像認識AIを導入する最短の方法です。 reCamera 2002 64GBモデルにワイヤレス機能が搭載されたモデルです。 ・YOLOv11のサポートや簡単な調整で、実用化までの期間を数か月から数日に ・コーディング無しから専門家向けのプロコーディングまで、あらゆる開発者のワークフローに対応する画像認識AI ・モジュール設計や需要に応じてカスタマイズが可能
    その他【SOC】SG2002、【MCU】8051(8KB SRAM)、【ビデオエンコード】5MP(30FPS)、【チップ】1/4" CMOS Sensor出力【フォーマット】RAW 10センサー【カメラ】OV5647機能【AIパフォーマンス】1TOPS(INT8)メモリー256MB解像度5M(2592×1944)ピクセル使用CPUC906(1GHz)+C906(700MHz)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレートフルサイズ:15FPSピクセル1.4μm
  • PIC24FJ64GB002-I/SO MICROCHIP

    PIC24FJ64GB002-I/SO

    MICROCHIP
    799税込879
    1個
    欠品中
  • SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)64(32×2枚組)
  • DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    989,800税込1,088,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
  • B-series 64Gb SFP56 SW 1pk Secure XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 64Gb SFP56 SW 1pk Secure XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    889,800税込978,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
  • BX-825 Win10/McAfee/mSATA 64GB CONTEC(コンテック)

    BX-825 Win10/McAfee/mSATA 64GB

    CONTEC(コンテック)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載コンピュータ。
  • 法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。
    その他衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSSブラック質量(g)480備考充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。メモリー内蔵RAM:4GB、ROM:64GB、外部:microSDXC(TM)(最大1TB)ディスプレイ約10.1インチ WUXGA(1920×1200)使用CPUMediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)5050充電方式USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)OSAndroid(TM) 15(17対応予定)耐久性耐落:75cm外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
  • SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
    高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。
    ピン数(ピン)288容量(GB)64メモリーインターフェイスRDIMM
...