カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65-dpc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ  ナット ダイセンプラグ ナットダイセン
379税込417
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)40寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
エアーカプラ フジマックエアーカプラフジマック(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途ウレタンホース専用
プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ) TRUSCOプロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用流体空気材質鉄、真鍮、樹脂ソケットorプラグプラグ
DSLプラグ N65 SK11DSLプラグ N65SK11
519税込571
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLプラグL N65 SK11DSLプラグL N65SK11
419税込461
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437172(SK11・DSLプラグN65・S-65DPC250)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCOエアリールワンタッチカップリング付TRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄