カテゴリ
- メカニカル部品(1,954)
- 物流用品(976)
- 空調・照明・電設資材(485)
- 切削工具(403)
- 厨房用品(320)
- 配管・水廻り設備部材(307)
- 卓上消耗品(253)
- 機構部品(237)
- 科学研究・開発用品(224)
- 研磨材(214)
- 測定用品(127)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 電気材料(79)
- 作業工具(79)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
- 自動車補修部品(71)
- 建築金物(70)
- 制御機器(69)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 電動工具(65)
- 店舗什器・備品(54)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 学童・教育用品(44)
- バイク部品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 家電(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 建材・エクステリア(20)
- カー用品(20)
- 農業・園芸資材(19)
- 医療(17)
- 整備工具・収納(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 防災用品(14)
- 防犯用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- ヘルスケア(11)
- 清掃用品(10)
- 空圧工具(10)
- 梱包用品(9)
- オフィス家具(9)
- 介護用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 日用品(7)
- 安全用品(7)
- 事務用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 塗料(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 溶接用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 保管用品(4)
- 安全標識(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 救急・衛生(4)
- タイヤ・足回り(4)
- テープ(3)
- 食品・飲料(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- NTN(エヌティーエヌ)(434)
- KANA(片山チエン)(408)
- ハンマーキャスター(358)
- Panasonic(パナソニック)(315)
- ユーエイキャスター(231)
- NACHI(不二越)(172)
- NSK(日本精工)(150)
- KHK(小原歯車工業)(123)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(102)
- 旭精工(98)
- TRUSCO(82)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(75)
- EBM(江部松商事)(73)
- FYH(日本ピローブロック)(71)
- エスコ(68)
- NOK(67)
- ミヤナガ(66)
- TKG(59)
- KITZ(キッツ)(57)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「65φ」の検索結果

(6mm)軸付65Φ #400
SHINANO(信濃機販)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
(6mm)軸付65Φ #600
SHINANO(信濃機販)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70H危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径65Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径65Φ
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3500材質真鍮線形状軸付べベル型線径(mm)0.15
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径65Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)66.5サービス分類オーダー・加工
棒グラインダー 長尺 65Φ
YoshidaTools(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
ペンダントコードリールΦ65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥339税込¥3731個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
フレームキャスターNΦ65
SUS(エスユーエス)¥716~税込¥788~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フライホイールΦ65 t5
SUS(エスユーエス)¥692税込¥7611個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)126シリーズGF![鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408122-250516-02.jpg)
鉄芯ゴマ 無着色 Φ65
アーテック[学校教材・教育玩具]¥291税込¥3201個当日出荷鉄芯でよく回る。コマです。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。丈夫な組みひもを使用しています。材質:コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿。サイズ:Φ65×60mm、ひも:1.5m。セット内容:コマ×1、ひも×1用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。色ブラウン材質木寸法(mm)Φ65×60ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3科目生活科・総合学習![木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ65 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798797-250403-02.jpg)
木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ65
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥273税込¥3001個当日出荷平らなので自由に絵が描きやすい。木製のコマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。木製なので床が傷つきにくくなっています。材質:コマ:木(ブナ)、ひも:綿。サイズ:Φ65×65mm、ひも:1.5m。セット内容:コマ×1、ひも×1用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)Φ65×65ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3![トラストH付パイプブラシΦ65×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512177-230629-02.jpg)
トラストH付パイプブラシΦ65×500
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500色ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ65×160
ロードホイルASSYΦ65x100(低床)
コレック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドパレックトラック交換部品適合機種NDシリーズ1.0~2.5t用低床用、NC、NB、NA、NPC、NPA、NK、KサイズΦ65×100部品名称ロードホイルASSYΦ65×100(低床)部品番号34機種区分ND低床
スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付
オーム電機¥469税込¥5161セット(4個)翌々日出荷貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)65
鉄製配管用鋼管用溶接パッド
ノムラ¥1,298税込¥1,4281袋(2個)6日以内出荷船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます材質鉄表面処理錆止め塗装型式丸形板厚t(mm)6
貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65
Φ65x180mm シート押さえピン(10本)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷用途防草シートや敷物類の押さえ杭にエスコ品番EA952AD-400材質メッキ鋼線、ポリエチレン全長(mm)180
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ65mm用
TKG¥969税込¥1,0661枚翌日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0205材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)65×67
ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可
オーム電機¥169税込¥1861個翌々日出荷ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ。貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。材質AAS内径(Φmm)57.6取付穴径(Φmm)65ツバ外径(Φmm)110
...
























![鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408122-250516-02.jpg)
![木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ65 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798797-250403-02.jpg)



![トラストH付パイプブラシΦ65×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512177-230629-02.jpg)