カテゴリ
- メカニカル部品(2,335)
- 物流用品(1,144)
- 科学研究・開発用品(603)
- 空調・照明・電設資材(548)
- 切削工具(444)
- 配管・水廻り設備部材(388)
- 厨房用品(387)
- 機構部品(372)
- 制御機器(361)
- 卓上消耗品(310)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
- 研磨材(230)
- 測定用品(163)
- 自動車補修部品(122)
- ポンプ・送風機・電熱機器(120)
- 作業工具(116)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(96)
- 電動工具(89)
- 電気材料(85)
- オフィス家具(78)
- 建築金物(78)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- 店舗什器・備品(74)
- 学童・教育用品(64)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- バイク部品(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
- 医療(36)
- 農業・園芸資材(36)
- 建材・エクステリア(33)
- 家電(32)
- 安全用品(26)
- 防災用品(24)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 防犯用品(20)
- カー用品(20)
- 整備工具・収納(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- クリーンルーム用品(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 梱包用品(15)
- 介護用品(15)
- ヘルスケア(14)
- 保管用品(13)
- 空圧工具(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 清掃用品(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 農業機械(11)
- 安全標識(9)
- 事務用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 日用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 塗料(6)
- テープ(5)
- 溶接用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 理美容(4)
- 救急・衛生(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(45)
- NTN(エヌティーエヌ)(442)
- KANA(片山チエン)(416)
- ハンマーキャスター(379)
- NSK(日本精工)(345)
- Panasonic(パナソニック)(317)
- マルヤス電業(281)
- ユーエイキャスター(232)
- アズワン(205)
- NACHI(不二越)(185)
- KHK(小原歯車工業)(178)
- エスコ(174)
- NOK(137)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(102)
- 旭精工(98)
- YSK(山脇産業)(87)
- TRUSCO(85)
- EBM(江部松商事)(77)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(76)
- FYH(日本ピローブロック)(75)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「65φ」の検索結果

(6mm)軸付65Φ #400
SHINANO(信濃機販)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
(6mm)軸付65Φ #600
SHINANO(信濃機販)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70H危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
サカエオリジナルキャスター(ナイロン車/65Φ)
サカエ¥579~税込¥637~1個翌日出荷スタンダードで安価なプレスキャスターです。形状自在ブレーキなし車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42(54×44)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径65Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
サカエオリジナルキャスター 65Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥579税込¥6371個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥579税込¥6371個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径65Φmm
ノーブランド¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
サカエオリジナルキャスター 65Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状固定車許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BE外径公差(mm)±0.65長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径65Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷耐食性・特に耐海水性がよい。用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れている。用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.20長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径65Φmm
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径65Φ
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3500材質真鍮線形状軸付べベル型線径(mm)0.15
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径65Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径65Φmm
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)65納入寸法外径(実寸)(Φmm)66.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(125×65Φmm)
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)127.5×63.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径65Φmm
ノーブランド¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)66.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(105×65Φmm)
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)107×63.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(115×65Φmm)
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)117×63.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(95×65Φmm)
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)65切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)97×63.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
棒グラインダー 長尺 65Φ
YoshidaTools(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
フィットネスボール Φ65
CAPTAIN STAG¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ付属品フットポンプ材質ポリ塩化ビニル質量(g)約100寸法(Φmm)約650
ペンダントコードリールΦ65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥339税込¥3731個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
フレームキャスターNΦ65
SUS(エスユーエス)¥716~税込¥788~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
...