カテゴリ
- 農業機械(31)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- ヤンマー(6)
- カクダイ(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- カンペハピオ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- サンドビック(1)
- 新ダイワ(1)
- フロンケミカル(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- ハーフェレ(1)
- UNISON(ユニソン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- OWON(オウオン)(1)
エコロジープロダクト
「6500-13」の検索結果

パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)
カンペハピオ(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1缶(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など危険物の類別非危険物
ボールバルブ
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷不凍液に使用できます。仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
ビストロ ラウンドテーブル 折り畳み式
UNISON(ユニソン)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。 その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。材質スチール材質(天板)スチール天板形状丸
ライトリレー
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷備考ファン用規格RL-120部品名称ライトリレー図解NoSSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.50、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.39、SSA-α510 電気配線部品_No.7、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.50、SSA-α510 計器パネル、シート部品_No.50、SSA-α510DX M-A 計器パネル,シート部品_No.50
水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり)
カンペハピオ¥11,980税込¥13,1781缶(14kg)3日以内出荷木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上)使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物特性防カビ・防サビ不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池)
コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL
サンドビック¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。用途面取り加工用。材種X2BL
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥739税込¥8131個18日以内出荷形状B材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
家具用グライダー 打ち込み用 スチール 高さ4.5mm
ハーフェレ¥4,398税込¥4,8381セット(100個)23日以内出荷家具の移動や床の保護に使うパーツ、用途家具の移動や床の保護材質スチール高さ(mm)4.5仕上ニッケルメッキ
PTFE フレキシブル接続ジョイント 1/4Φ×1/2Φ
フロンケミカル¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3901材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/2シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-9941-57
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から33日以内出荷OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13
OSRAM(オスラム)¥8,998税込¥9,8981箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷S-B13SO4-HJGTBLJPP用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷S-B13SO4-HJGTJPP用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
イージーフィットバー シルバー EBF733S-5SET
EFFEX(エフェックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF733S-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK ER-6F/N 09-11にも適合。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 09-11。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 10-13。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 10-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF733。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合ER6n/f 09-11 ER4n/Ninja400R 10-13材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF733加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF733G-5SET
EFFEX(エフェックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF733G-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK ER-6F/N 09-11にも適合。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 09-11。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 10-13。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 10-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF733。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合ER6n/f 09-11 ER4n/Ninja400R 10-13材質アルミ色シャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF733加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー ブラック EBF733K
EFFEX(エフェックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF733K。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ER-6F/N 09-11にも適合。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 09-11。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 10-13。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 10-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:560。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:656。高さ:71。奥行(引き):151。立ち角:54。絞り角:26。型番:EBF733。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:仕様7mm UP/7mm BACK適合ER6n/f 09-11 ER4n/Ninja400R 10-13材質アルミ幅(mm)656色ブラック質量(g)560タイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
クランプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個5日以内出荷規格ヨビ85図解NoMDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.9、MDJ61G-26 -A フゾクヒン部品_No.9A、MDJ3001-15 付属品部品_No.9、GD6000 付属品(1)部品 クランプマトメ_No.15、MDJ3001-9 付属品部品_No.9、MDJ9000G-30 フゾクヒン(1)部品_No.8、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.9、GKD3001-13 付属品部品 クランプマトメ_No.7、GD4000 付属品部品 クランプマトメ_No.7、MDJ61-26 -A(レンコン) 付属品(1)部品_No.7A、GD301 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.11、GKD4001-15付属品部品クランプマトメ_No.7、MLD4000-23 付属品部品_No.7、GD401 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.11、MDJ60GT-26-1 -A フゾクヒン部品_No.9A、MDJ4000-13 フゾクヒン,オプション部品_No.11、GD300B フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.6Aなど
アースコード
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷規格AVS0.5BX380LM6図解NoMDJ8000G-30 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ4000G-23 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ3000-15 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、GKD6000オプション部品アースコード_No.4、MDJ3000-9 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ6000G-15 オプション部品_No.4、MDJ6001G-15 オプション(2)ジョデンキット部品_No.4、MDJ6000G-26 オプション部品_No.4、MDJ6001G-26 オプション(2)ジョデンキット部品_No.4、MDJ6500G-26 オプション(1)部品_No.4、GKD6001オプション(1)ジョデンキット部品アースコード_No.4、MDJ4000-13 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ6000GT-26 オプション(1)部品_No.4、MDJ6001GT-26 オプション(1)除電キット部品_No.4、MDJ8000G-30-1 オプション部品_No.4
シヤツタマトメL
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称シヤツタマトメL図解NoMDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.76、MD575 羽根車部品_No.76、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.83、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタマトメL_No.36、MD-J60 羽根車部品_No.76、MDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.41、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、DKJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタマトメL_No.77、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 シヤツタマトメL_No.40、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67など
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoMDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.27、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ガスケット_No.10、GKD6001キャブレタ,マフラ部品ガスケット_No.27、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品ガスケット_No.13、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.7、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.13、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.7、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.11など
ピストン
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷部品名称ピストン図解NoMDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.13、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13
ホキヨウバンマトメS
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷図解NoMDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.82、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ホキヨウバンマトメS_No.13、MDJ6001G-26 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.13、GKD7000-26ファンケース,レバー,シャッタ部品ホキヨウバンマトメS_No.9、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、GD600 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ホキヨウバンマトメS_No.13、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.13、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ホキヨウバンマトメS_No.13、MD575G-26Mファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.82など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.43、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ_No.15、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ_No.13、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ_No.13、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ_No.13、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.24
シヤツタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷図解NoDK-47-1 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.61、GKD6000オプション(レンコンキット)部品シヤツタマトメ_No.13、MD6010K 羽根車部品_No.64、MD5010 羽根車部品_No.64、MDJ6500G-26 オプション(2)レンコンキット部品_No.13、AD470 羽根車部品_No.61、MG471 羽根車部品_No.62、MD6000 羽根車部品_No.66、MD6010 -1 羽根車部品_No.64、MD6010 羽根車部品_No.62、MD6010KTS 羽根車部品_No.64、MD470 羽根車部品_No.61、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、AD570 羽根車部品_No.61、MDJ6000G-15 オプション(レンコンキット)部品_No.13、MD571-A 羽根車部品_No.64、MDJ8001G-30 オプション(レンコンキット)部品_No.13、MDJ6000GT-26 オプション(3)レンコンキット部品_No.13、MD6010TS 羽根車部品_No.64など
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥74税込¥811個8日以内出荷規格5X20図解NoMLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.10、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品ボルト_No.10、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品ボルト_No.10、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.10、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.10、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格0.8-9L図解NoGKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品アッシユクコイルバネ_No.27、GKD7000-26ファンケース,レバー,シャッタ部品アッシユクコイルバネ_No.35、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.27、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.48、MDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.27、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.59、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.48、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品アッシユクコイルバネ_No.48、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.27、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 アッシユクコイルバネ_No.48、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62など