カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • バイク部品(17)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6500-20」の検索結果

関連キーワード
142件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PIAA ECOLINE6500T20 310LM PIAA

    PIAA ECOLINE6500T20 310LM

    PIAA(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • 真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮シップベル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色
  • プローブケーブル 20m カノマックス(KANOMAX)

    プローブケーブル 20m

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)20
  • 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造

    合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口

    大塚刷毛製造
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「塗料含み」「まとまり」「伸び」の三拍子が揃った作業性抜群の溶剤塗料用刷毛で、ドアノブ周り等の細かな作業にも扱いやすくなっています。 毛先のまとまりが良く、刷毛目が目立たない 適度なコシ感で塗りやすい 抜群の塗料伸びを実現、効率の良い作業が可能
    用途合成樹脂塗料用、ラック・ニス用形状筋違主な用途塗装用毛色白色
  • 金太郎 筋違 白 大塚刷毛製造

    金太郎 筋違 白

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    腰があり・しなやかな薄口タイプ。 鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途鉄骨用/橋梁用毛色白色玉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 鷲 大塚刷毛製造

    鷲

    大塚刷毛製造
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!。弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!。速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!
    用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色黒RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SKD11スタープレート 大同DMソリューション

    SKD11スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    翌日出荷
    耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • ケミカル用グランドパッキン(白) Matex

    ケミカル用グランドパッキン(白)

    Matex
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
    用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、PTFEディスパージョン長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6特性耐薬品性周速5m/s
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    翌日出荷
    全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2電源(V)AC200単相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750定格消費電力(W)(電気ドリル)1010穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット消費電力(W)75
  • パイプクリーニングノズル サイクロン060 ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル サイクロン060

    ケルヒャー
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    パイプクリーニング用サイクロンジェットノズル:最も頑固な汚れを取り除きます。 後方に傾けられた3つのジェットが、必要な前方移動と便利なハンドリングをサポート。
  • SKS3スタープレート 大同DMソリューション

    SKS3スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • GO4スタープレート 大同DMソリューション

    GO4スタープレート

    大同DMソリューション
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • DC53スタープレート 大同DMソリューション

    DC53スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1枚
    翌日出荷
    SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    規格10.5X40XT6部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.34、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.34、L4-520DW 巻車部品_No.6、L4-530DW 巻車部品_No.6、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.6、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.6、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.16
  • SUS STDキャップボルト CF POSH

    SUS STDキャップボルト

    CF POSH
    ¥239税込¥263
    1セット
    5日以内出荷
    M8X20,2PCS
  • SUSキャップボルト BK CF POSH

    SUSキャップボルト BK

    CF POSH
    ¥399税込¥439
    1セット
    5日以内出荷
    M8X20,2PCS
  • SPH40スタープレート 大同DMソリューション

    SPH40スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1枚
    翌日出荷
    金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
    仕様金型材タイププレート
  • 24KメッキSUSキャップボルト CF POSH

    24KメッキSUSキャップボルト

    CF POSH
    ¥599税込¥659
    1セット
    5日以内出荷
    M8X20,2PCS
  • (255)ニツプル スバル

    (255)ニツプル

    スバル
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤ(アクセル ヤンマー

    ワイヤ(アクセル

    ヤンマー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ワイヤ(アクセル
  • (155)ブツシユ スバル

    (155)ブツシユ

    スバル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • (106)ガスケット,キヤブ DIA-CAB スバル

    (106)ガスケット,キヤブ DIA-CAB

    スバル
    ¥25税込¥28
    1個
    5日以内出荷
  • (243)ガスケット,インジエクシヨン 0.2 スバル

    (243)ガスケット,インジエクシヨン 0.2

    スバル
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
  • (550)ラバークッション 05M スバル

    (550)ラバークッション 05M

    スバル
    ¥66税込¥73
    1個
    5日以内出荷
  • (531)ラバー,クッション 03F スバル

    (531)ラバー,クッション 03F

    スバル
    ¥90税込¥99
    1個
    5日以内出荷
  • (256)ガスケット T=0.5 スバル

    (256)ガスケット T=0.5

    スバル
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
  • かれん糸菊ピック MAGIQ(東京堂)

    かれん糸菊ピック

    MAGIQ(東京堂)
    ¥779税込¥857
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ゴム、合成ゴム製分類マム 菊
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Micro-Fit 3.0シリーズ 2極 3mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Micro-Fit 3.0シリーズ 2極 3mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 2 行数 = 1 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、金属製押し込みタイプ保持クリップ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板スルーホール及びSMTヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に保持するために、はんだ付け可能な金属製押し込みタイプ保持クリップがコネクタデザインに採用されています。加えて、品番の末尾がxx18のスルーホール品は、はんだレグがキンク処理されており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 高温ハウジングでIRリフローはんだ付けが可能 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチで確実なかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気性能及びコンタクトを実現 はんだ付け可能保持クリップで基板に保持 グローワイヤ対応. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、幅広い低~中出力用途での使用に最適です。主な用途には、軍用COTS (商用オフザシェルフ)、太陽光発電、消費者向け製品、データ通信、医療、通信、ゲーム機などがあります。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

    SANDVIK
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    給油方式内部給油式
  • キャップ(プラグ ヤンマー

    キャップ(プラグ

    ヤンマー
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    YK650MR(セル無)の部品です。
    適合本体YK650MR(セル無)
  • キャップ(プラグ ヤンマー

    キャップ(プラグ

    ヤンマー
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    YK450MR用の交換部品です。
  • コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油) サンドビック

    コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)

    サンドビック
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
  • 水牛印 バーベキュー&グリルソース トマトガーリック 150ml x6 水牛食品

    水牛印 バーベキュー&グリルソース トマトガーリック 150ml x6

    水牛食品
    ¥3,398税込¥3,670
    1箱(150mL×6本)
    4日以内出荷
    BBQの本場アメリカでは、お肉を焼きながら木材のチップで燻製して調理します。燻製エキスをソースにブレンドいたしました。食材を漬け込み、フライパンやグリルなどで焼くだけで、燻製したような本格的なBBQの味と薫りをお楽しみいただける新感覚ソース。 トマトベースのスタンダード味。化学調味料無添加! 使用方法:材料(肉・魚介類・野菜等)に本品を満遍なくまぶして焼いてください。