カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6501l 8mm」の検索結果

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グラファイトファイバーパッキン
ニチアス¥6,398~税込¥7,038~1巻(3m)当日出荷から14日以内出荷グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
グランドパッキン 炭素繊維系・灰色
日本バルカー(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。用途水・油ポンプ・回転機器用仕様【軸への攻撃性】優色灰長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
船舶用ラミーグランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5最高使用温度(℃)60使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132
日本バルカー¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。用途低・中周速回転用色白長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,298~税込¥3,628~1箱(5個)当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
ジャイロンパッキン
ニチアス¥7,398~税込¥8,138~1巻(3m)当日出荷から25日以内出荷高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
アラミドファイバーパッキン-ホワイト
ニチアス¥8,898~税込¥9,788~1巻(3m)当日出荷から13日以内出荷黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質アラミド繊維色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水特性低摩耗
ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(3m)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐熱性、耐薬品性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
ジーフロンパッキン
ニチアス¥8,898~税込¥9,788~1巻(3m)当日出荷から14日以内出荷黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202
日本バルカー(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用仕様【軸への攻撃性】優適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】1.6、【機器】4.9pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体【回転ポンプ軸】<第1推奨>加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ、<第2推奨>清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体、【機器用】清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸】20、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)12.3断面タイプ角形