カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「651-931-6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
スクリーン スポイラー MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポイラーMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
MRAスクリーンスポイラーは全体的にフラットな仕上げ、それでいてスポーティーな雰囲気を表現。スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減します。ツアラーからスーパースポーツバイクまで、幅広いジャンルの車種にマッチします。
バルブカテゴリ