カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「6551-21」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    クリモマスター6501シリーズ用プローブ
  • プローブ カノマックス(KANOMAX)

    プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    種別風速センサー(ミニチュア球状・I型)アズワン品番2-1558-14
  • 車種別ブレーキホースキット BUILD A LINE(ビルドアライン)

    車種別ブレーキホースキット

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン (リア)

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    8,398税込9,238
    1キット
    5日以内出荷
    カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。
    仕様クリアホース材質ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンレス
  • チューブ エアーサクションバル 18655121861 ホンダ

    チューブ エアーサクションバル 18655121861

    ホンダ
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番18655-121-861
  • クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブセット

    カノマックス(KANOMAX)
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷から51日以内出荷
    携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
  • SOCKET,L WINKER   33655121000 ホンダ

    SOCKET,L WINKER 33655121000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃ EAO

    押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃

    EAO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
    仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216アズワン品番65-7803-91
  • プローブ カノマックス(KANOMAX)

    プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    6531-21は指向性センサで、4つのパラメーターを同時計測します。 ●6541-21は指向性センサで、風向がわかっている場所の測定に適しています。 ●6551-21は無指向性センサで、狭い場所での測定に適しています。
  • クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    139,800税込153,780
    1セット
    10日以内出荷
    クリモマスター6501シリーズ用プローブ
  • クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブセット

    カノマックス(KANOMAX)
    299,800税込329,780
    1セット
    10日以内出荷から60日以内出荷
    携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
  • ニューコーンサイン グリーンクロス

    ニューコーンサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mm
  • 工具セット (トロリー入) STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット (トロリー入)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    669,800税込736,780
    1台
    82日以内出荷
    用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6Aトロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段
  • ツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールトロリー工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1セット
    82日以内出荷から91日以内出荷
    横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
    質量(kg)57アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段