カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業服(5)
- 切削工具(5)
- 保管用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 電気材料(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(6)
- 東洋技研(6)
- CKD(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(4)
- ホンダ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- SMC(3)
- bigborn(ビッグボーン)(3)
- サンドビック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- イスカル(1)
- カーメックス(1)
- サンエス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「656-l」の検索結果

ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブラン¥6,298税込¥6,9281枚3日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、動きやすいラグラン袖に安心の長め丈のブルゾン。下衣は住商モンブラン 7-523がペアです。色白/オレンジエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:ファスナー留め、袖口ネット素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ブルゾン EBA196シリーズ
bigborn(ビッグボーン)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から翌々日出荷JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!種別長袖ブルゾン材質東レ/lightfix混率(%)ポリエステル94、綿6機能帯電防止、ストレッチ![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104675-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。用途ステンレス製フロアジョイナー専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)寸法(mm)200×200仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンライト
山田照明¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。幅(mm)100材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し)質量(kg)2.8高さ(mm)100取付方式工事奥行(mm)400電圧(V)100~240消費電力(W)11.2色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)250光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)481演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
長袖ジャケット EBA186
bigborn(ビッグボーン)¥5,998税込¥6,5981着翌々日出荷JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!種別ジャケット材質クラボウ/バンジーテック混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止、ストレッチ
長袖ジャケット EBA266
bigborn(ビッグボーン)¥5,798税込¥6,3781着翌々日出荷ポリエステル高混率の交織ストレッチ素材で快適な着心地感を実現!種別ジャケット材質交織ストレッチツイル混率(%)ポリエステル80、綿20機能ストレッチ
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト
サンエス¥7,398税込¥8,1381着当日出荷から翌々日出荷快適性を重視した高品位ユニフォームです。 低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。用途食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場仕様男性用種別パンツ材質ポリエステル77%、ソフィスタ23%色ホワイト股下(cm)76
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)塩浴軟窒化処理材質(カムレバー)SCM440表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムレバー)焼入焼戻
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)62備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6656~LL-6673
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか5日以内出荷M6規格、ステンレス抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)85表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
塩化ビニール手袋 耐油ビニスター ロング
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷袖口の長いロングタイプです。耐油性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を伴う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。用途機械、自動車関連工場での油を伴う作業。漁業。
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか5日以内出荷M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
656x456x326mm/77.2L コンテナ(クリーム)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ロープ付。 積み重ね可能。 フタは別売です。エスコ品番EA506AF-51材質PP寸法(mm)656×456×326質量(kg)4.33フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
656x456x470mm/111.5L コンテナ(クリーム)
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷積み重ね可能。 フタは別売です。エスコ品番EA506AF-52材質PP寸法(mm)656×456×470質量(kg)5.14フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
656x456x326mm/77.2Lコンテナ(OD色)
エスコ¥6,740税込¥7,4141個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)656×456×326(H)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
656x456x326mm/77.2L コンテナ(OD/フタ付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷積み重ね可能。 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置してあります。 格子状のリブにより、油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン寸法(mm)本体:外寸:656×456×326(H)、内寸:610×410×315(H)、有効内寸:600×400×304(H)コンテナ種類ベタ目
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ








![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104675-200813-02.jpg)