カテゴリ
- メカニカル部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- バイク純正部品(17)
- 自動車純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自動車補修部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 制御機器(4)
- 作業服(4)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(28)
- 三ツ星ベルト(17)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
- アズワン(9)
- 椿本チエイン(9)
- バンドー化学(8)
- 川本ポンプ(川本製作所)(7)
- 弘進ゴム(6)
- タイガースポリマー(5)
- Optibelt(4)
- サンワ[テープ](4)
- PROST's(4)
- SK(新潟精機)(3)
- bigborn(ビッグボーン)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SIGMA(シグマ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「656-m」の検索結果

塩化ビニール手袋 耐油ビニスター ロング
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷袖口の長いロングタイプです。耐油性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を伴う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。用途機械、自動車関連工場での油を伴う作業。漁業。
ポストイット 通常粘着ふせん マルチカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥489税込¥5381パック(30枚×5冊)当日出荷シンプルで使いやすい、おなじみのポスト・イット(R)製品です。 名刺よりひとまわり小さいサイズ。情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。仕様通常粘着タイプシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥30,980税込¥34,0781本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
エレハントホースE型
弘進ゴム¥14,980税込¥16,4781本(6m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションNS型
弘進ゴム¥18,980税込¥20,8781本(6m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
18-8 ひしゃく口付 (木柄別売)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷注ぐ時に、便利な口付きです。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥18,980税込¥20,8781本(6m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本(56m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め
弘進ゴム¥66,980税込¥73,6781本(6m)4日以内出荷から6日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め
弘進ゴム¥57,980税込¥63,7781本(6m)4日以内出荷から6日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
タイパワーホース WR型 片Sカラー付
タイガースポリマー¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
タイパワーホース WR型 両Sカラー付
タイガースポリマー¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
TACダクト糸入り
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
ブルゾン EBA196シリーズ
bigborn(ビッグボーン)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から翌々日出荷JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!種別長袖ブルゾン材質東レ/lightfix混率(%)ポリエステル94、綿6機能帯電防止、ストレッチ
渦巻ポンプ F形
川本ポンプ(川本製作所)¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から38日以内出荷冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応