タイヤラック 連結TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール梱包数1台棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)表面処理(本体)粉体塗装外寸法・高さ(mm)1811棚板調整ピッチ(mm)25