カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「658n」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです はがすときに原稿を傷めません テープの上からタイプ、書き込みが出来ます 原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません たっぷり使える徳用サイズです。
テープ長さ(m)17.7テープ地色芯径(mm)25
航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227)日近(4件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム規格旧JIS W 1516ゴム硬度70
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気)600H-600NHシリーズ トグルスイッチIDEC(和泉電気)
31,980税込35,178
1箱(25個)
3日以内出荷
ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)ツインチューブモジュール/5000KENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000演色指数(Ra)82光源色昼白色
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
アウトドアコード メルヘンアートアウトドアコードメルヘンアート
399税込439
1個
7日以内出荷
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
(26556)RRコンビネーションソケット ニッサン(26556)RRコンビネーションソケットニッサン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(24346)ブラケット、ラジエター ニッサン(24346)ブラケット、ラジエターニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(21546)ブラケット ニッサン(21546)ブラケットニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
(13036)カバー、ケース ニッサン(13036)カバー、ケースニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
パイプ(フォークインナ),RH,F.S.ブラ Kawasakiパイプ(フォークインナ),RH,F.S.ブラKawasaki
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1400HGF
(MK658)C/MBR ASSY,N0.2 三菱ふそう(MK658)C/MBR ASSY,N0.2三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
179,800税込197,780
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
179,800税込197,780
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2040N1D0658 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2040N1D0658NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】400【最大Lt-L】461寸法L1(mm)【ねじ軸】32精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】585寸法Lt(mm)【ねじ軸】553外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)92寸法L0(mm)【ねじ軸】658リードl(mm)40
ウィンドシールド Naked New Generation スポーツ | 5658 Puig (プーチ)ウィンドシールド Naked New Generation スポーツ | 5658Puig (プーチ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
適合車種【TRIUMPH】SPEED TRIPLE (2011-2015),SPEED TRIPLE R (2012-2015),STREET TRIPLE (2013-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2013-2015)
Puig Downforce Spoilers Puig (プーチ)Puig Downforce SpoilersPuig (プーチ)
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
Handbook Assembly T3855658-NL TriumphHandbook Assembly T3855658-NLTriumph
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
メモ 図案印刷 マルマンメモ 図案印刷マルマン
249税込274
1冊
当日出荷
携帯性に優れ、衣服のポケットにも収納可能なA7サイズ。 縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫。
枚数50用紙厚(g/m2)70
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(8W)Luci(ルーチ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
質量(g)70/1008mm
ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(6W)Luci(ルーチ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
質量(g)70/1008mm
ロッド(R) ドアーロック (1N) MAZDA(マツダ)ロッド(R) ドアーロック (1N)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
リング (1N) MAZDA(マツダ)リング (1N)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
リングシンクロナイザー (1N) MAZDA(マツダ)リングシンクロナイザー (1N)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(1M0N)ウエイト、バランス MAZDA(マツダ)(1M0N)ウエイト、バランスMAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
プロテック フリーハンドルタッチワンPH 伸縮柄 CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワンPH 伸縮柄CONDOR(山崎産業)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーコーティング。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ25mm)樹脂被膜・アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP、グリップ:PP、伸縮ストッパー:ABS質量(g)600繰り返し・詰め替え対応
SOLID TUBE L/ウォールウォッシャー 器具のみ ENDO(遠藤照明)SOLID TUBE L/ウォールウォッシャー 器具のみENDO(遠藤照明)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付電源ユニット別売
SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150 ENDO(遠藤照明)SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150ENDO(遠藤照明)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)150×1235
ERK9929W ENDO(遠藤照明)ERK9929WENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
付属品電源本体、LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)220×1235
12.7mm パームインパクトレンチ JTC12.7mm パームインパクトレンチJTC
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応