カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- パソコン/周辺機器(9)
- 医療(6)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(19)
- メディアカバーマーケット(7)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Igus(イグス)(3)
- ニッサン(3)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ミツビシ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ABB(2)
- アライドテレシス(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- マルアイ(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Kawasaki(1)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- フジタ[室名札・標識](1)
- Lumberg Automation(1)
エコロジープロダクト
「658r」の検索結果

3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです はがすときに原稿を傷めません テープの上からタイプ、書き込みが出来ます 原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません たっぷり使える徳用サイズです。テープ長さ(m)17.7テープ地色白芯径(mm)25
D-subコネクタ金属製長方形フード
JAE(日本航空電子工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
AT-GS970EMX/20 レイヤー3スイッチ
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷AT-GS970EMX/29(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートとSFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載し、ソフトウェア機能を厳選することで、コストパフォーマンスを高めたレイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチです。接続方式ギガビットRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104623-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥24,980税込¥27,4781本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から92日以内出荷準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5高さ(mm)92タイプ準耐火構造対応タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED点灯保持時間1分埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ブレード BVシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥25,980税込¥28,5781本9日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●98×51mmアズワン品番65-9053-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005医薬品医療機器等法一般医療機器
AT-GS970EMX/20-Z7 レイヤー3スイッチ
アライドテレシス¥179,800税込¥197,7801式13日以内出荷仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:18●最大ポート数:20●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:28W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:3000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-71
3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1
ABB¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:1●コード番号:237-3160アズワン品番65-8092-60
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ
Lumberg Automation¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス及びケーブル長 2 m のセットです。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●耐油性:ありアズワン品番65-7441-15
腹壁鈎 フリッチ 全長235mm BTシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥34,980税込¥38,4781個22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。全長(mm)235医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
血管剪刀 BCシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥49,980税込¥54,9781本23日以内出荷から24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
骨鋭匙 ウィリッガー FKシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥24,980税込¥27,4781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
尿道ブージー ジッテル 34.5cm EFシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥14,980税込¥16,4781本24日以内出荷から93日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005医薬品医療機器等法一般医療機器
骨ノミ ランボット FLシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥28,980税込¥31,8781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003医薬品医療機器等法一般医療機器








![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104623-200813-02.jpg)