カテゴリ
- 制御機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(5)
- RS PRO(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 水本機械製作所(3)
- Murrelektronik Limited(3)
- 大阪魂(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 池田金属工業(2)
- ニッサン(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カブト工業(1)
- タンガロイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨシタケ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「65a-m8」の検索結果

ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
空圧式サイレンサ Uシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ
Murrelektronik Limited¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ86mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)78寸法L(mm)96ねじ径M8ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)86
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,798税込¥1,9781パック(10個)4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-65DZ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥2,198税込¥2,4181パック(5個)4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ
Baumer¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Baumer M8 コネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:ESG 32●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:220-7165アズワン品番65-7460-42
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
SICK¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷。概要一目でわかるヘッド A :オスコネクタ、M23、12 ピン、ストレート 5.5 → 10.5 mm のケーブル径に対応あなたの利点この Sick M23 12 ピンコネクタは、エンコーダケーブルの長さを延長するためによく使用されます。Sick M23 オスコネクタ、12 コンタクト、エンコーダとの併用向け。このコネクタのかん合部品は、DOS-2312-G ( 492-9214 )です。用途動作温度: 40 → +125℃注仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65、IP66、IP67●定格電流:8A●シェルサイズ:M23●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●ポール形式:12●コード番号:213-3365アズワン品番65-7528-83
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:52 mm●コード番号:203-2787色グレー全長(m)3芯数(C)4アズワン品番65-7466-34
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67外径 = 4.6mm配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7128-50
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8070igディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A8プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801袋(500個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7134-68




























![スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ8] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)