カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,322)
  • パソコン/周辺機器(971)
  • 制御機器(350)
  • 切削工具(277)
  • 作業工具(267)
  • 物流用品(241)
  • 事務用品(240)
  • FA担当者のオススメ新商品(236)
  • 油圧機器・油圧ホース(223)
  • 農業機械(223)
  • バイク部品(192)
  • 電気材料(170)
  • 空調・照明・電設資材(166)
  • 船舶用品・漁業資材(160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • メカニカル部品(134)
  • 保管用品(127)
  • 機構部品(120)
  • 測定用品(108)
  • 建築金物(105)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 電動工具(99)
  • 作業服(87)
  • 厨房用品(82)
  • 農具(81)
  • 学童・教育用品(80)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 卓上消耗品(51)
  • 自転車部品(51)
  • 自動車補修部品(48)
  • 家電(45)
  • 研磨材(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 梱包用品(33)
  • 防災用品(27)
  • 縫製用品(27)
  • 清掃用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 防犯用品(22)
  • カー用品(22)
  • 介護用品(21)
  • オフィス家具(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 溶接用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 安全用品(17)
  • 空圧工具(16)
  • テープ(15)
  • 塗料(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 安全標識(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 接着剤・補修材(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • 医療(10)
  • 手袋(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 日用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 住設機器(6)
  • 理美容(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • バイク純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「65m」の検索結果

7,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウリング,サイド,              55028-0650-65M Kawasakiカウリング,サイド, 55028-0650-65MKawasaki
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0650-65M
カウリング,サイド,  55028-0649-65M Kawasakiカウリング,サイド, 55028-0649-65MKawasaki
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0649-65M
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-) RIDGID(日本エマソン)65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC尾崎亀商店
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
シルバー危険物の類別非危険物
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 3,3mmx65m 597668930 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 3,3mmx65m 597668930ハスクバーナ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)65太さ(mm)3.3
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m東京サイレン
12,980税込14,278
1箱
5日以内出荷
NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き) 東京サイレン65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き)東京サイレン
25,980税込28,578
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金・銅合金呼称50m/m~65m/m
らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン) 山本製作所らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)山本製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m東京サイレン
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
ハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-PinDiodesZetex
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(204件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
CARBU,GK65M(323B) ホンダCARBU,GK65M(323B)ホンダ
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS65-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 65M550K 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 65M550K 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品メディアカバーマーケット
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。適合機種東芝 REGZA 65M550Kサイズ65インチ取付方式両面テープ接着入数1枚特性ブルーライトカット 光沢
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(133件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
カーボンスクレーパー SK11カーボンスクレーパーSK11(10件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(203件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
材質仕上生地
六角軸Coステンドリル 普通 SK11六角軸Coステンドリル 普通SK11(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプモノタロウ(99件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(35本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通SK11(6件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
389税込428
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプモノタロウ(47件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1800mmモノタロウ(45件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパンステンレス溶接丁番フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
六角軸Coステンドリル 極短 SK11六角軸Coステンドリル 極短SK11(12件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
クリーン茶漉し バラ サン・コーポレーションクリーン茶漉し バラサン・コーポレーション(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
3,222税込3,544
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
リサイクルボックス<デスクサイドタイプ>1種分別タイプ(薄型) コクヨリサイクルボックス<デスクサイドタイプ>1種分別タイプ(薄型)コクヨ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
デスクサイドタイプのリサイクルボックス(Sサイズ)です。強力マグネットによりスチール部分に固定します。
仕様固定用強力マグネットシート・分別シール(小)付き材質(本体)R-ABSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/本体:R-ABS100%エコマーク認定番号17 112 273
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
シムプレート(ロール) ハヤシシムプレート(ロール)ハヤシ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(320本)
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
...