カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,010)
  • 作業工具(1,524)
  • 切削工具(1,514)
  • 物流用品(1,109)
  • メカニカル部品(853)
  • 配管・水廻り設備部材(798)
  • 厨房用品(751)
  • 機構部品(599)
  • 科学研究・開発用品(477)
  • 制御機器(474)
  • 卓上消耗品(436)
  • 研磨材(394)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • 建築金物(306)
  • 測定用品(291)
  • 空調・電設資材(272)
  • 事務用品(265)
  • 電動工具(248)
  • パソコン/周辺機器(236)
  • 店舗什器・備品(202)
  • 保管用品(176)
  • FA担当者のオススメ新商品(170)
  • 電気材料(165)
  • 安全保護具(157)
  • 塗装・養生・内装用品(137)
  • 清掃用品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • 農具(122)
  • 家電(105)
  • 安全標識(78)
  • 医療(78)
  • 照明(77)
  • 農業・園芸資材(70)
  • オフィス家具(69)
  • 整備工具・収納(62)
  • 防犯用品(58)
  • 学童・教育用品(58)
  • 日用品(57)
  • カー用品(54)
  • 梱包用品(49)
  • 自動車補修部品(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • 安全用品(43)
  • 防災用品(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 空圧工具(38)
  • バイク部品(35)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 救急・衛生(32)
  • 洗車・清掃(29)
  • 溶接用品(28)
  • 測定関連サービス(28)
  • テープ(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 縫製用品(23)
  • 接着剤・補修材(21)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • ヘルスケア(21)
  • 農業機械(20)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 手袋(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 作業服(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • マスク(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 塗料(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 理美容(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「65mm」の検索結果

15,762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付 千曲化成缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付千曲化成
199税込219
1個
当日出荷
千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。
用途千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。落下防止のつり輪付タイプです。ナチュラル材質HDPE(高密度ポリエチレン)質量(g)30内径(Φmm)65(キャップ内径)パッキンありRoHS指令(10物質対応)対応
65mm用アダプター タカギ65mm用アダプタータカギ
359税込395
1個
当日出荷
灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途灯油缶専用高さ(mm)50適合本体D089RFポリカンポンプ質量(g)48材質(主要部)ポリエチレン
アルミプーリー 65mm ロボテナアルミプーリー 65mmロボテナ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外径(Φmm)65
65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ)65MM メッキホーン 12VDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接)メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
ヤンキーバイス 65mm TRUSCOヤンキーバイス 65mmTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄取付寸法(mm)154×65締付力(kN)12
安心クッションボール型 65mm 穴あき カーボーイ安心クッションボール型 65mm 穴あきカーボーイ(2件のレビュー)
799税込879
1セット(4個)
当日出荷
危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。材質NBR質量(g)80
ドライバビット 65mm トップ工業ドライバビット 65mmトップ工業
429税込472
1個
当日出荷
全長(mm)65両頭機能両頭トラスコ品番722-5601先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応
65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ65mm スクレーパー(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
欠品中
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)200質量(g)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂アズワン品番64-7873-84
ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mmエンジニア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
7本組六角棒ビットセット65mm WIZ'A7本組六角棒ビットセット65mmWIZ'A
869税込956
1セット(7本)
当日出荷
一目でわかるカラーコーティングです。
用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
65mm 打撃スパナ エスコ65mm 打撃スパナエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-03
65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ65mm スクレーパー(ステンレス製)エスコ
900税込990
1本
当日出荷
用途ペンキはがしやサビおとしに最適全長(mm)210質量(g)80刃長(mm)85刃幅(mm)65刃厚(mm)約1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度HRC52°アズワン品番64-7864-08関連資料仕様(0.11MB)
抗菌 ボルディーウォータータンク用 コック内径65mm CAPTAIN STAG抗菌 ボルディーウォータータンク用 コック内径65mmCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)適合5L・10L・20Lタンク用寸法(mm)(約)70×85×70
65mm トリガースナップ エスコ65mm トリガースナップエスコ
1,000税込1,100
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA638FS-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)67種類トリガースナップ使用荷重(kg)90
600mm/65mm モンキーレンチ エスコ600mm/65mm モンキーレンチエスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-600
キレナガホールカッター 65mm 大見工業キレナガホールカッター 65mm大見工業
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
3.40x65mm コンクリート釘(約94本) エスコ3.40x65mm コンクリート釘(約94本)エスコ
550税込605
1セット(94本)
当日出荷
アズワン品番64-7957-42
ステンハンマーヘッド皮スキ Y型65mm KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンハンマーヘッド皮スキ Y型65mmKLASS(クラス/旧:極東産機)
929税込1,022
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、金槌で叩くことの出来る金具付直型スクレーパーです。
刃幅(mm)65材質ステンレス全長(mm)195
0.9x65.0mm・0.6x65.0mm ほつれ補修針(2本) エスコ0.9x65.0mm・0.6x65.0mm ほつれ補修針(2本)エスコ
450税込495
1パック(2本)
翌日出荷
材質寸法(mm)(太)0.9×65、(細)0.6×65アズワン品番64-2277-13入数2本
調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mmジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器トルク(N・m)0~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装シルバー
シートピン 65mm CAPTAIN STAGシートピン 65mmCAPTAIN STAG
539税込593
1個
翌々日出荷
ロングサイズ65mmのシートピン。空回り防止金具付。
寸法(mm)ボルト:M8×65質量(g)86
直径65mm皿型ラスプ エスコ直径65mm皿型ラスプエスコ
5,060税込5,566
1個
当日出荷
用途乗用車向け仕様バフエリアを平らに修正する為の工具です。サイズ直径65mmシャンク径6mm
KEMET コンデンサクリップ, 直径:65mm KEMETKEMET コンデンサクリップ, 直径:65mmKEMET
599税込659
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 65 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 65mmクリップ直径 = 65mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ65mm スクレーパー(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)201質量(g)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8刃先形状へら Y型アール付 直刃タイプ材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂アズワン品番64-7873-86
1"DRx65mm ソケット エスコ1"DRx65mm ソケットエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):58ソケット部外径(d1:mm):87質量(g)1917対辺(mm)65全長L(mm)105差込角(inch)1寸法t1(mm)40寸法t2(mm)68.5アズワン品番64-2243-26外径d2(Φmm)60
ステンレス アイプレート 65mm×95mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 65mm×95mm水本機械製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
[No3x 65mm]ドライバービット エスコ[No3x 65mm]ドライバービットエスコ
375税込413
1セット(2本)
当日出荷
全長(mm)65両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813A-57先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数2
Φ 65mm ケーブルフック エスコΦ 65mm ケーブルフックエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
壁際や頭上への配線保持に
質量(g)82寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約222×120×3耐荷重(kg)36適合ケーブル外径(Φmm)約65曲げ角度20°アズワン品番64-7966-73有効開口寸法(間口×高さ)(mm)約22×約10特性非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
3/4"DR/65mm ソケット エスコ3/4"DR/65mm ソケットエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
全長(mm)80質量(g)1608対辺(mm)65外径(Φmm)86差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-32
65mm クランプベースバイス エスコ65mm クランプベースバイスエスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)54口幅(mm)65材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WK-65
65mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ65mm 片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)65全長(mm)530
65mm ウッディングコアドリル用替刃 エスコ65mm ウッディングコアドリル用替刃エスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WZ-65
65mm ステンレス製 スナップフック エスコ65mm ステンレス製 スナップフックエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JM-5材質SUS304寸法L(mm)65使用荷重(kg)20寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5
65mm スイベル Eye スナップ エスコ65mm スイベル Eye スナップエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AG-10材質ステンレス(SUS304)質量(g)22種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)63寸法H(mm)9使用荷重(kg)20寸法S(mm)6寸法D(mm)3寸法T(mm)4寸法W(mm)18
65mm 片口メガネレンチ エスコ65mm 片口メガネレンチエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
メッキ仕上
形状曲柄対辺(mm)65全長(mm)579エスコ品番EA613NA-65寸法T(mm)35寸法O(mm)16.5寸法S1(mm)98
ステンレス シングルシャックル 全長65mm 水本機械製作所ステンレス シングルシャックル 全長65mm水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67
四角ビット #2×65mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット #2×65mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
279税込307
1本
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8303全長(mm)65質量(g)20先端サイズ2寸法(inch)1/8両頭機能両頭
四角ビット #1×65mm 3/32" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット #1×65mm 3/32"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
329税込362
1本
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8273全長(mm)65先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
65mm 打撃めがねレンチ エスコ65mm 打撃めがねレンチエスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)30寸法(mm)65全長(mm)298質量(g)2100アズワン品番64-7882-77
65mm 片口めがねレンチ エスコ65mm 片口めがねレンチエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)寸法(mm)65全長(mm)355質量(g)3200先端厚さ(mm)33アズワン品番64-7883-83
...