カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「660-jp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(2件のレビュー)
20,350税込22,385
1個
4日以内出荷
大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
(92660)マグネットクラッチ ニッサン(92660)マグネットクラッチニッサン
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電気工事士技能試験工具キット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電気工事士技能試験工具キットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100