カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「66103-1」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイプⅢピンコンタクト24-20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    タイプⅢピンコンタクト24-20AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MF66)クランプ,エア クリーナ ミツビシ

    (MF66)クランプ,エア クリーナ

    ミツビシ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
  • ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス

    ソーラーブロック Qセットタープ

    ロゴス
    33,500税込36,850
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%。表側の白は太陽光を反射させ、裏側の黒で熱をブロックし、日陰と日向で最大15℃もの温度差を生みだす(。LOGOS調べ)。組立て簡単で、使用スタイルにあわせて高さ3段階調節に対応。
    用途特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック!!わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。仕様[シート]PU加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、VENT TOP SYSTEMセット内容シート、脚フレーム、ロープ、ランタンフック、収納バッグ、ペグ、小物袋寸法(cm)軒下高さ:(約)167/151/88耐水圧(mm)1000主材質[フレーム]スチール、[シート]ポリオックス
  • ハーネス ワイヤリングNO.1 36610-31JK0 スズキ

    ハーネス ワイヤリングNO.1 36610-31JK0

    スズキ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
  • ハーネス,ワイヤリングNO.1  36610-31J61 スズキ

    ハーネス,ワイヤリングNO.1 36610-31J61

    スズキ
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
  • ガラス濾紙 PG-60シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 PG-60シリーズ

    ADVANTEC
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
    厚さ(mm)0.15最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8
  • (30166)*WASHER 三菱ふそう

    (30166)*WASHER

    三菱ふそう
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、33 極です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33アズワン品番65-7390-42
  • FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    169,800税込186,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-9083アズワン品番65-7455-49
  • CLIP,INTL.,35MM  90661031000 ホンダ

    CLIP,INTL.,35MM 90661031000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • TSセパラブルフラスコ 筒型 CL0661シリーズ climbing(クライミング)

    TSセパラブルフラスコ 筒型 CL0661シリーズ

    climbing(クライミング)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • (81766)リム(ランプ,クリアランス) 日野自動車

    (81766)リム(ランプ,クリアランス)

    日野自動車
    10,547税込11,602
    1個
    10日以内出荷
  • TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ長さ = 27.48mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +90℃シリーズ番号 = 166103シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • (001)ボルト スバル

    (001)ボルト

    スバル(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93