曜日別特売

ソーラーブロック Qセットタープ

ソーラーブロック Qセットタープ - ロゴスソーラーブロック Qセットタープ - ロゴスソーラーブロック Qセットタープ - ロゴスソーラーブロック Qセットタープ - ロゴスソーラーブロック Qセットタープ - ロゴスソーラーブロック Qセットタープ - ロゴスソーラーブロック Qセットタープ - ロゴスソーラーブロック Qセットタープ - ロゴス

ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%。
表側の白は太陽光を反射させ、裏側の黒で熱をブロックし、日陰と日向で最大15℃もの温度差を生みだす(
LOGOS調べ)。
組立て簡単で、使用スタイルにあわせて高さ3段階調節に対応。

用途
特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック!!わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。
仕様
[シート]PU加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、VENT TOP SYSTEM
セット内容
シート、脚フレーム、ロープ、ランタンフック、収納バッグ、ペグ、小物袋
寸法(cm)
軒下高さ:(約)167/151/88
耐水圧(mm)
1000
主材質
[フレーム]スチール、[シート]ポリオックス
内容量
1個
注意
※付属のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987974171661031(約)270×270×230/215/151収納:(約)21×116×20(約)10.6
¥33,500
¥36,850(税込)
4日以内出荷
7987975071661022(約)220×220×230/215/151収納:(約)20×116×20(約)9.5
¥29,800
¥32,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする