カテゴリ
- 農業機械(5)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- 三菱(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Wera(1)
- グーリング(1)
- ニチフ(1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- TOTO(1)
- ゼノア(1)
- EPCOS(1)
- ピカマーカー(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「66325」の検索結果

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
12R 1/2 HS BSPT ダイス
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
建築用シャープペンシル+マーカーセット”Mix Display Dry” 箱入りセット
ピカマーカー¥34,980税込¥38,4781箱(20本)当日出荷建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番689-4144セット内容建築用シャープペンシル:3030(10本)、3030用替え芯黒2B:4030(10PK)、深穴インクマーカー黒:15046(5本)、深穴インクマーカー赤:15040(3本)、深穴インクマーカー青:15041(2本)、リーフレット材質樹脂幅(mm)195高さ(mm)267奥行(mm)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
平形差込端子 M型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
ゼノア¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合(本体品番)G2000T
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル
テグテックジャパン¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK A576 / PX 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種富士通 LIFEBOOK A576/PX入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷【薄型・軽量設計】。iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】。フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】。外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】。フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】。A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)、10.9inch 第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180色ブラック質量(g)214
スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
iPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2026 2025 2024 2022 2020 互換品
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771個4日以内出荷iPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代・11/10.9インチに対応したクリアTPU素材のソフトケースです。透明度の高いシンプルなデザインで、本体カラーやロゴを活かしたまま背面を保護します。薄型・軽量のスリム設計のため、装着時のかさばりを抑えつつ日常のキズ・擦れ防止対策にご使用いただけます。。透明クリアタイプ:本体デザインを隠さず背面を保護。。TPUソフト素材:装着・取り外しがしやすく、割れにくい。。薄型・軽量:持ち運びや業務利用でも邪魔になりにくい。。背面保護:デスク上での擦れ、日常使用のキズ防止対策に。【適用型番】A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2324/A2325/A2072用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。適合機種iPad Air 11インチ M4(2026年)/M3(2025年)/M2(2024年) Air 10.9インチ第5世代(2022年)/第4世代(2020年)材質TPU色クリア適合品番iPad Air 11 M4:A3459/A3460/A3463、M3:A3266/A3267/A3270、M2:A2902/A2903/A2904、第5世代:A2588/A2589/A2591、第4世代:A2316/A2324/A2325/A2072
軒下DL350形Φ150広角3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スクリーン スポーツ クリア 4025066163243
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066163243。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:クリア。サイズ:幅320mmx長さ290mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:678。備考:スクリーンモール無し仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合Z900RS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3色クリア備考スクリーンモール無しタイプスクリーン スポーツ型番678寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066163250。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅320mmx長さ290mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:678。備考:スクリーンモール無し仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合Z900RS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン スポーツ型番678寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
スクリーン スポーツ ブラック 4025066163267
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066163267。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅320mmx長さ290mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:678。備考:スクリーンモール無し仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合Z900RS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3色ブラック備考スクリーンモール無しタイプスクリーン スポーツ型番678寸法(幅W×長さL)(mm)320×290