カテゴリ
- 電動工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「66400-3」の検索結果

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104.
グーリング¥8,198税込¥9,0181本20日以内出荷用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット
ミスターマイスター¥339,800税込¥373,7801セット翌々日出荷場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション7点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.66804)マシンスタンドチップトレイ付き(No.66460)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤LittleMilling1スターターセット
ミスターマイスター¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling1本体(No.66400)、ドリルチャック(本体装着済み)No.66215、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、引き型コレット(6mm)、クランプセット(10点入)No.66426、Tスロットナット×4ヶ、標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、クイックバイス(No.66205)、コレットホルダーセット(No.66240)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100テーブル寸法(mm)W240×D145モーター出力(W)150RoHS指令(10物質対応)対応