カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「666-7365」の検索結果

RS Pro ケーブルグロメット ゴム
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(25個)当日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm材質 = ゴム最小使用温度 = -35℃動作温度 Max = +220℃スタンダード メット = IEC, TSA認定ケーブルストレインリリーフグロメット. 成形ゴムケーブルグロメット 多様なケーブル径に合わせて調整可能 1 → 3 mm径の代表的なケーブルサイズに適合 ミニチュアインライン熱電対コネクタの既存シリーズを補完RoHS指令(10物質対応)対応