カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 制御機器(54)
- 農業機械(31)
- トラック純正部品(16)
- 測定用品(14)
- 作業工具(14)
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- CKD(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- KEMET(8)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MURATA(村田製作所)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(80)
- TDK(9)
- アズワン(2)
- エスコ(6)
- ギガ・セレクション(3)
- サンワダイレクト(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- 三菱ふそう(16)
- 昭和測器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

NH1S-16F-シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個27日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F10R0V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±300ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷プロの使用に耐える堅牢ボディ用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F10R0V
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(100個)8日以内出荷仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ハンマータッカー
(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)426ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
SMA M/F 6GHz Semi-Flexible cable RG402 - 10cm
Seeed Studio¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷。このSMA オス-メス は、非常に低い減衰で6GHzを処理できる高品質のケーブルです。これは、RF Explorer 信号発生器をデバイスに接続したり、追跡発生器として機能したりするのに適したケーブルです。仕様●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω●減衰:6GHzで最大0.3dB●長さ:10cmアズワン品番67-0452-20
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1002V
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(100個)3日以内出荷仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081パック(10個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
救急用品スタンダードパックⅢセット
アズワン(1件のレビュー)¥11,682税込¥12,8501セット当日出荷様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。寸法(mm)250×150×190
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)