カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「668-8814」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)RS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
トリム ロアー トランク エンド (B1) B156-68-881 46 MAZDA(マツダ)トリム ロアー トランク エンド (B1) B156-68-881 46MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
トリム ロアー トランク エンド (B1) B156-68-881 48 MAZDA(マツダ)トリム ロアー トランク エンド (B1) B156-68-881 48MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
トリム ロアー トランク エンド (B1) B156-68-881 43 MAZDA(マツダ)トリム ロアー トランク エンド (B1) B156-68-881 43MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷