カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「66s-150」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリコートプラスチックニッパ(円状刃) 室本鉄工

    モリコートプラスチックニッパ(円状刃)

    室本鉄工
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲート切断に!。最も標準的なプラスチックニッパです。
    仕様ソフトカバーバネ付トラスコ品番104-1355寸法(mm)150全長(mm)155質量(g)150切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
  • アルミフレーム System30 青木精密工業

    アルミフレーム System30

    青木精密工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ネジ フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 ネジ

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
  • 結束バンド EA475AJシリーズ エスコ

    結束バンド EA475AJシリーズ

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1ケース(100本)
    翌日出荷
    片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (S5) MAZDA(マツダ)

    ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (S5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
  • SR568 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR568

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    構造TL偏平率(%)70
  • SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOT SMART(スクートスマート)

    DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    7日以内出荷
    ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
  • SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION RALLY STR

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
  • ノズルパイプクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    備考2,3フクム部品名称ノズルパイプクミタテ図解NoMSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.1、MSB110 MSB110部品_No.64、MSB1110LI 付属品部品_No.1、MS030SP 付属品部品_No.8、MSB151-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.1、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、MSB110(レタス)部品_No.66、MSB2200R 付属品部品_No.9、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.9、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.1、MJS-15B MJS-15B部品_No.66、MSB150 部品_No.63、SD030SP 付属品部品_No.8、MSB110S MSB110S部品_No.65、MK030SP 付属品部品_No.8、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.1、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.10、MSB1510LI 付属品部品_No.1、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.1
  • DIABLO ROSSO SPORT PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SPORT

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    ディアブロの名を与えられた小排気量向けスポーツタイヤ
    リム径(inch)17
  • Diablo Scooter PIRELLI(ピレリ)

    Diablo Scooter

    PIRELLI(ピレリ)(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    ビッグスクーター用ハイパフォーマンスタイヤ! FORZAやMAJESTYなど、250cc用スクーターサイズを幅広くカバー TMAX用ラジアルタイヤもラインナップ
  • 結束バンド 150mm x 4.6 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 4.6 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
    仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50S●コード番号:215-9226アズワン品番65-7429-65
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
  • 丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841アズワン品番65-7784-57
  • 丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844アズワン品番65-7777-52
  • 丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840アズワン品番65-7778-12
  • 結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
    仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:192-5180アズワン品番65-7471-85
  • 結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
    仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-98
  • 結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
    仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832アズワン品番65-7473-80
  • SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

    SPORTMAX Q5S

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    8日以内出荷
    【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。
    用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • ワイドノズル BIGM(丸山製作所)

    ワイドノズル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考19~21フクム部品名称ワイドノズル図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MSB151-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.16、MSB1510LI 付属品部品_No.18、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.18、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.3、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.4、MSB150 部品_No.65、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.4、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSB150S 部品_No.66