カテゴリ

  • 自動車純正部品(191)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 制御機器(14)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「67l050」の検索結果

293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット センサータテクノロジーズジャパンサーモスタットセンサータテクノロジーズジャパン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット センサータテクノロジーズジャパンサーモスタットセンサータテクノロジーズジャパン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 933 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 933 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:933mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:204-3209アズワン品番65-8001-11
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C67 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C67MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
エミーシンナー(静電用) ロックペイントエミーシンナー(静電用)ロックペイント
11,980税込13,178
1缶(16L)
3日以内出荷
静電塗装用希釈シンナー
用途50Lエミーラック、67Lコーロックの希釈用タイプ静電用盛夏型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
レンズ 反射 E39 Series オムロンヘルスケアレンズ 反射 E39 Seriesオムロンヘルスケア
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Seriesアズワン品番65-7285-18
ガス・エアフィルタ テクネ計測ガス・エアフィルタテクネ計測
59,500税込65,450
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ヘッド)アルミニウム
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク 和コーポレーション静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク和コーポレーション
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
(B67L)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B67L)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W652) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W652)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W073) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W073)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
ハーネスリアー (M0) MAZDA(マツダ)ハーネスリアー (M0)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W656) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W656)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W654) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W654)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W621) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W621)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W618) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W618)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (H276) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (H276)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ハーネスリアー (W2) MAZDA(マツダ)ハーネスリアー (W2)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W640) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W640)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W059) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W059)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S091) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S091)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ハーネスリアー (W8) MAZDA(マツダ)ハーネスリアー (W8)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ハーネスリアー (G5) MAZDA(マツダ)ハーネスリアー (G5)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.1 リヤ (W4) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.1 リヤ (W4)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W653) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W653)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W617) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W617)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W048) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W048)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (J002) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (J002)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.1 リヤ (W7) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.1 リヤ (W7)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
(D18L)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D18L)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷