カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「68-414」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツ393130 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ393130

    丸一ゴム工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番44119-84200・G081-22-540・MR534996・MB526005・04438-87505・28023-KA040・04437-B2270-000・04428-87221・04438-87221・A034-25-540・04438-87203・04438-87113・04438-87F17-000・04438-87224-000・44119-75F60・04438-87717・7232-22350・44119-84201・04438-87F07・04438-87226・44119-74D6メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、SUZUKI
  • ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 Aratas(旧:omron)

    ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
    定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
  • 汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684 グーリング

    汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
  • 静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK

    静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG

    WOCK
    9,598税込10,558
    1足
    当日出荷
    134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
    セット内容インソール、ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech[[TM上]])機能静電気防止、通気性、衝撃吸収靴タイプサンダル
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • ブラインドリベツト BIGM(丸山製作所)

    ブラインドリベツト

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格NST5-4図解NoBSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ブラインドリベツト_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23
  • スタビライザーGPボールエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPボールエンドミル

    Niagara Cutter
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook SZ シリーズ SZ/MV 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook SZ シリーズ SZ/MV 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook SZ シリーズ SZ/MV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム dynabook SZ シリーズ SZ / MV 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook SZ シリーズ SZ / MV 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種dynabook SZ シリーズ SZ/MVサイズ13.3インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
  • エメラルダス メタルスッテ 35号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    エメラルダス メタルスッテ 35号

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    抱いたら離しにくい!綿入りメタルスッテ。ドロッパーを使用した釣りでベストなパフォーマンスを発揮する専用設計。抱いたら離しにくい柔らかな触感。フッキング率を向上させるボディーとカンナの絶妙バランス。ドロッパーを使用することが主流となった現代のイカメタルゲームでは、フォール中にメタルスッテが上方から持続的な抵抗を受けるが、そのような環境下でも姿勢を崩さず、安定したフォールバランスを維持。
  • マグネット式 プライバシー フィルター dynabook SZ シリーズ SZ / MV 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター dynabook SZ シリーズ SZ / MV 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種dynabook SZ シリーズ SZ/MV入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook SZ シリーズ SZ/MV 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook SZ シリーズ SZ/MV 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook SZ シリーズ SZ/MV取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ソリッドガンドリル EB100 溝長30 グーリング

    ソリッドガンドリル EB100 溝長30

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    20日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)【OAL】75フルート長(mm)【LCF】30
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポリバット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ポリバット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    4,455税込4,901
    1個
    3日以内出荷
    版画や染色などの水を使う作業に便利なポリ製バット
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • ハーフピッチコネクタ XH3 Aratas(旧:omron)

    ハーフピッチコネクタ XH3

    Aratas(旧:omron)
    499税込549
    1個
    103日以内出荷から112日以内出荷