カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 電動工具(1)
絞り込み
「6800vv」の検索結果

単列深溝玉軸受 6800VV
NSK(日本精工)¥689税込¥7581個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)19幅B(mm)5番号【NSK】6800VV寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6800シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼