カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6802d」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(11件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 DD

    NSK(日本精工)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6802DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6802DD

    NSK(日本精工)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)5番号【NSK】6802DD面取寸法r(mm)(最小)0.3内径d(Φmm)15呼び番号6802参考質量(g)7JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラバー ストップ (GJ) MAZDA(マツダ)

    ラバー ストップ (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 洗えるランチバッグ パール金属

    洗えるランチバッグ

    パール金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    デニム風生地がおしゃれな保冷ランチバッグ。裏地は防水性に優れたPEVA素材です。汚れも拭き取りやすく、お手入れも簡単。洗濯機もOKなので、毎日使いにもぴったりです。ご注意:本品は完全防水ではございません。冷蔵効果はございません。水漏れや摩擦等により色落ちや色移りする場合があります。白や淡い色のものと一緒に使用したり、洗濯しないでください。洗濯する際はネットに入れて弱水流で洗ってください。乾燥機の使用はしないでください。
    材質表地:ポリエステル、裏地:PEVA、持ち手・ネット:ポリエステル
  • 【レンタル】赤外線放射温度計(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】赤外線放射温度計(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    3日以内出荷
    赤外線放射温度計 AD-5616の特長は、非接触で温度測定が可能な点です。衛生面が重要視される場面や、高温・危険な環境でも安全に使用できます。また、レンタル対応により、必要な期間だけコストを抑えて利用可能です。さらに、レーザーマーカー機能を搭載しており、測定部位を正確に指定できるため、精密な作業にも適しています。
    仕様●レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下●距離(D):測定範囲(S):2.08402777777778●上限/下限アラーム:-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)●熱電対温度計本体精度(周囲温度23℃±3℃):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)●放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃):±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本測定範囲(mm)最小:Φ25電源単4形乾電池2本 電池寿命:約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)測定範囲(℃)-60~+1500本体質量(g)約385(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)最小表示(℃)0.1(-60~+999.9、 1(他の測定範囲)サービス分類レンタル
  • ENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバー DIA-COMPE

    ENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバー

    DIA-COMPE
    ¥10,190税込¥11,209
    1個
    6日以内出荷
    11 Speedバーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製11段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。
    材質アルミ製
  • シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、50 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    ケーブル長(m)1.5ケーブル外径(Φmm)12.4±0.5仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-6802色グレーコネクタ形状DB50アズワン品番65-7470-72コネクタタイプメス-オス
  • Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAY

    Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    VISHAY
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷