カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「6802v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クラッチディスク ブル910 84- アイシン精機

    クラッチディスク ブル910 84-

    アイシン精機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-06R10・30100-V6802・30100-L0146・30100-10V02・30100-10V03・30100-V6801・30100-06R00・30100-10V04・30100-V6804・30100-V6803・30100-0H004・30100-V6800・30100-20R00・30100-18V10・30100-0H804