カテゴリ

  • バイク純正部品(492)
  • 自動車純正部品(479)
  • 制御機器(155)
  • トラック純正部品(115)
  • メカニカル部品(101)
  • 農業機械(58)
  • 切削工具(46)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 機構部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • バイク部品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電動工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • オフィス家具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • テープ(6)
  • 研磨材(6)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)

「6805」の検索結果

1,794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Natural Smile ハーフパンツ TP6805U ボンマックス

    Natural Smile ハーフパンツ TP6805U

    ボンマックス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。 軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。 ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。 ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。 両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。 ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。 裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。
    材質ポリエステル 100%機能DRY生地ブリスター性別男女兼用
  • プラグ 90338-06805 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ 90338-06805

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6805ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6805ZZ

    NSK(日本精工)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • パンツ(ツータック) 6805 Asahicho(旭蝶繊維)

    パンツ(ツータック) 6805

    Asahicho(旭蝶繊維)
    3,990税込4,389
    1本
    3日以内出荷
    ムレにくく、さらっとした風合い
    機能帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工混率(%)ポリエステル80・綿20仕様コインポケット(右脇ポケット内側)種別ツータックパンツ股下(cm)78
  • スクリユ ヘキサゴン 90153-06805 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ ヘキサゴン 90153-06805

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90153-06805主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • ナット,スプリング 90183-06805 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット,スプリング 90183-06805

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-06805 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-06805

    YAMAHA(ヤマハ)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6805 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6805

    NSK(日本精工)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • (K6805)PLATE 三菱ふそう

    (K6805)PLATE

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ワッシャ,プレート 90201-06805 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ,プレート 90201-06805

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • (K6805)COVER 三菱ふそう

    (K6805)COVER

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (K6805)LABEL 三菱ふそう

    (K6805)LABEL

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (K6805)GLASS SIDE 三菱ふそう

    (K6805)GLASS SIDE

    三菱ふそう
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
  • (K6805)EDGE PLATE 三菱ふそう

    (K6805)EDGE PLATE

    三菱ふそう
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6805DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6805DD

    NSK(日本精工)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805DD寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6805ZZE] 密封型ベアリング エスコ

    [6805ZZE] 密封型ベアリング

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-5材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)37寸法B(mm)7呼び番号6805ZZE
  • 単列深溝玉軸受 6805VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6805VV

    NSK(日本精工)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805VV寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • (K6805)WINDOW FRAME 三菱ふそう

    (K6805)WINDOW FRAME

    三菱ふそう
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
  • パッシブセンサー BUS-6805W TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー BUS-6805W

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    スポット警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。 センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
    仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本質量(g)150検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続電源電圧(V)DC9~30(極性あり)機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる消費電流(mA)20以下角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)警戒距離スポット警戒 最大Φ4m 9対伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
  • (K6805)WINDOW ASSY SIDE 三菱ふそう

    (K6805)WINDOW ASSY SIDE

    三菱ふそう
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6805ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6805ZZNR

    NSK(日本精工)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZNR寸法a(mm)最大1.3寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大35.7内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小0.95呼び番号6805寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • (K6805)WDO ASSY DEST 三菱ふそう

    (K6805)WDO ASSY DEST

    三菱ふそう
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
  • (K6805)R GLASS ASSY 三菱ふそう

    (K6805)R GLASS ASSY

    三菱ふそう
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
  • (K6805)GLASS ASSY SIDE 三菱ふそう

    (K6805)GLASS ASSY SIDE

    三菱ふそう
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト 90111-06805 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90111-06805

    YAMAHA(ヤマハ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • (91005)ベアリング,ボール(6805) ホンダ

    (91005)ベアリング,ボール(6805)

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス軸受 SS6805-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6805-T

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK名番】6805U-H-20T1X MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)3800許容荷重(N)190呼び番号SS6805シールド形状開放形
  • [6805ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6805ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)37寸法B(mm)7軌道輪形状深溝玉軸受
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6805) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6805)

    X.A.M
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
  • ボールベアリング 6805 TAKEGAWA(武川)

    ボールベアリング 6805

    TAKEGAWA(武川)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス軸受 SS6805ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6805ZZ-T

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK名番】6805-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)3800許容荷重(N)190呼び番号SS6805シールド形状両側シールド形
  • ベアリング(ボール) 6805 92045-1122 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 6805 92045-1122

    Kawasaki
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
  • ベアリング ボール 6805 91008MEY671 ホンダ

    ベアリング ボール 6805 91008MEY671

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91008-MEY-671
  • ステンレス軸受 SS6805DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6805DD-T

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK名番】6805-H-20T1XDD MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)3800許容荷重(N)190呼び番号SS6805シールド形状両側接触シール形
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) タフグリーン LL-6805~LL-6814 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) タフグリーン LL-6805~LL-6814

    リリカラ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • 単列深溝玉軸受 6805ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6805ZZC3

    NSK(日本精工)
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZC3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • BRG,BALL 6805  91007MT7003 ホンダ

    BRG,BALL 6805 91007MT7003

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング(ボール) 6805JRZ 92045-1432 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 6805JRZ 92045-1432

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92045-1432主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • BRG,BALL 6805 C3  91007MJTE01 ホンダ

    BRG,BALL 6805 C3 91007MJTE01

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
...