カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6806zz」の検索結果

深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(21件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
KMT¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6800
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。シールド形状両シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥689税込¥7581個当日出荷鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法a(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法b(mm)-寸法f(mm)-内部すきま予圧記号C3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-JIS等級0取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
薄肉SUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥789税込¥8681個3日以内出荷から13日以内出荷薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム![[6806ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707457-171222-02.jpg)
[6806ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-6材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)42寸法B(mm)7呼び番号6806ZZE
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格#6806ZZ部品名称ベアリング図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) ゲンソクブクミタテ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ゲンソクブクミタテ部品_No.35


















![[6806ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707457-171222-02.jpg)