カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み

「6807zz」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
単列深溝玉軸受 6807ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6807ZZNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)7内径d(Φmm)35止め輪止め輪なし呼び番号6807基本動定格荷重Cr(N)4750基本静定格荷重Cor(N)3800シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
[6807ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6807ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)47寸法B(mm)7アズワン品番64-7971-53軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
687zz特集