カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「680rh」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Skull | DF680RH GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Skull | DF680RHGALFER(ガルファー)
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム3M(スリーエム)
379税込417
1パック(50枚×4冊)
当日出荷
くり返し貼ったり、はがしたりできます 透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます 上から字が書けます カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります フィルム素材なので折れにくく丈夫です 一枚ずつ取り出せるポップアップ式
形状短冊形仕様通常粘着
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
219,800税込241,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
ロータリージョイント RX 昭和技研工業ロータリージョイント RX昭和技研工業
169,800税込186,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE昭和技研工業
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE昭和技研工業
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式)昭和技研工業
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.18接続ねじ種類NPT×NPT
ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
フラツプ,RR,RH               35019-0680 Kawasakiフラツプ,RR,RH 35019-0680Kawasaki
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:35019-0680
マーク サイド カウリング RH NINJA4 56054-0680 Kawasakiマーク サイド カウリング RH NINJA4 56054-0680Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種EX400CDF
(G5680)アウトリガー,サイド メンバー RH ニッサン(G5680)アウトリガー,サイド メンバー RHニッサン
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ホテルパン専用コンテナー ホット&クール 2/3用 ダイキュウホテルパン専用コンテナー ホット&クール 2/3用ダイキュウ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高さ 高さ 質量1/1用 RH-170型 0-0099-1101 680×375×196 内540×335×151 約880g 2/3用 RH-160型 0-0099-1102 504×375×196 内364×335×151 約700g 材質:発泡ポリプロピレン耐熱温度:-20℃~100度熱いものは熱いまま!冷たいものは冷たいままで!ホテルパン専用コンテナ!←ヘッドコピー今までのホテルパン専用のコンテナーが、重い上に高価というネックをついに解消!手軽に使えます。スチームコンベクションによる料理の急増にも対応した、これからのケータリングとデリバリーの強力な味方です。洗浄機・手洗いで繰り返しご使用でき、リサイクル可能で環境にもやさしいです。<組み合わせ例>RH170型ホテルパン1/1 ホテルパン1/2 ホテルパン1/3 。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで 。深さ65mmで6枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。 3枚のフードパンが入ります。RH160型 ホテルパン2/3 ホテルパン1/3。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。
材質発泡ポリプロピレン質量(g)700外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×375×196内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×335×151TKG品番9-0164-0103TKG品番(2017)6-0156-0103
ホテルパン専用コンテナー ホット&クール 1/1用 ダイキュウホテルパン専用コンテナー ホット&クール 1/1用ダイキュウ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高さ 質量1/1用 RH-170型 0-0099-1101 680×375×196 内540×335×151 約880g 2/3用 RH-160型 0-0099-1102 504×375×196 内364×335×151 約700g 材質:発泡ポリプロピレン耐熱温度:-20℃~100度熱いものは熱いまま!冷たいものは冷たいままで!ホテルパン専用コンテナ!←ヘッドコピー今までのホテルパン専用のコンテナーが、重い上に高価というネックをついに解消!手軽に使えます。スチームコンベクションによる料理の急増にも対応した、これからのケータリングとデリバリーの強力な味方です。洗浄機・手洗いで繰り返しご使用でき、リサイクル可能で環境にもやさしいです。<組み合わせ例>RH170型ホテルパン1/1 ホテルパン1/2 ホテルパン1/3 。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで 。深さ65mmで6枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。 3枚のフードパンが入ります。RH160型 ホテルパン2/3 ホテルパン1/3。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。
材質発泡ポリプロピレン質量(g)880外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×375×196内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×335×151TKG品番9-0164-0102TKG品番(2017)6-0156-0102
非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック
179,800税込197,780
1セット
46日以内出荷
改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)枠内寸法(mm)573×573RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック
179,800税込197,780
1セット
46日以内出荷
改修工事用の避難ハッチです。蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)寸法H(mm)165~250(床厚)枠内寸法(mm)573×573寸法h(mm)245~330(枠厚)寸法KH(mm)40(かさ高)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品