「6812z」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    シールド形状両シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800形

    NACHI(不二越)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 単列深溝玉軸受 6812ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6812ZZ

    NSK(日本精工)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)78幅B(mm)10番号【NSK】6812ZZCM寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)60呼び番号6812シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6810番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6810番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • (16812)チユーブ アッセンブリー UDトラックス

    (16812)チユーブ アッセンブリー

    UDトラックス
    11,219税込12,341
    1個
    10日以内出荷
  • オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(スズキ)

    武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
  • [6812ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6812ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)78寸法B(mm)10軌道輪形状深溝玉軸受
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    35,423税込38,965
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    47,948税込52,743
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    14,738税込16,212
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    27,638税込30,402
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    27,450税込30,195
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    14,475税込15,923
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    86,100税込94,710
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    18,900税込20,790
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応