ステンレス オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨