カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
「6834zz」の検索結果

単列深溝玉軸受 6834ZZ
NSK(日本精工)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)22番号【NSK】6834ZZS寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)170呼び番号6834シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。ベアリング番台6800