カテゴリ
- 自動車純正部品(161)
- 自動車補修部品(37)
- 作業工具(21)
- 制御機器(12)
- オフィス家具(11)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 安全標識(3)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(117)
- ニッサン(30)
- エスコ(21)
- NAKANO(11)
- セルタン(11)
- ミツビシ(6)
- スズキ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- MICRO(3)
- スバル(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- EPCOS(3)
- 東洋エレメント(3)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(3)
- SMC(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「684a」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
路面表示マット置くだけサイン指差呼称
ユニット¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。軽量なので移動も簡単です。グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイル等への表示に。トラスコ品番268-5940材質NBR(特殊合成ゴム)厚さ(mm)1.7質量(g)450縦(mm)425横(mm)620表示内容指差呼称
非接触式静電気測定器
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)質量(g)約170電源9V乾電池(006P)×1本イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V動作時間(約)約30時間外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25RoHS指令(10物質対応)対応
片目片口スパナセット
エスコ¥7,190税込¥7,9091セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)全長(mm)127~293入組点数10
片目片口スパナ
エスコ¥18,700税込¥20,5701組翌々日出荷23本組。12ポイント。15°タイプ。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
17本組片目片口スパナセット
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様12ポイントセット内容17本組材質クロムバナジウム鋼全長(mm)127/293サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
3/8-1・1/4" 14本組 片目片口スパナ
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)151~430サイズ3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"・1-1/4"
ラウンドオイルクーラーキット
プロト¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷プロトラウンドオイルクーラーキットは高性能プロトラウンドオイルクーラーコアに車種別専用ステーを付属。ボルトオンでの装着を可能にした車種専用キットです。■日本製オイルクーラーコア!。殆どの社外オイルクーラーコアは海外製で、レースやアウトバーンなどを想定し設計されており、常に高速走行で強い風が当たっている時に放熱性を発揮します。しかし、渋滞、低速走行、ストップアンドゴーの繰り返しを余儀なくされる日本の道路では、強い風が当たらず充分な放熱性が得られません。プロトラウンドオイルクーラーは、フィンピッチを従来品に比べ約2倍の広さに設定。さらにラウンド形状にすることで従来品と同等な前面投影面積を確保しながらオイル通路長を10%UP。それによりコアの薄型化が可能となり、広いフィンピッチとの組合せで低速域でも効率よく熱が抜ける、日本の道路環境に最適なコア構造になっています。「見た目の高級感を演出するアクセサリー」という価値ではなく、「冷却パーツ」本来の機能部品としての評価を頂いています。」



















![VTスープステーション 丸型 本体 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54328068-200625-02.jpg)