カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「684ah」の検索結果

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
片目片口スパナ
エスコ¥18,700税込¥20,5701組翌々日出荷23本組。12ポイント。15°タイプ。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら