カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「686mc」の検索結果

ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10枚×3個)当日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状長方形寸法(mm)40×18タイプフィルムインデックス商品構成アソート
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(10枚×3色)ほか当日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状短冊形商品構成アソート
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 686ZZ
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)13番号【NSK】686AZZ1MC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)5呼び番号686許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)440基本定格荷重Cr(N)1080シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS686
NSK(日本精工)¥269税込¥2961個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】686U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS686シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,5832-27,TMCMC1C686MTRF
VISHAY¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 68μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 5832-27。等価直列抵抗 = 2。許容差 = ±20%。長さ = 5.8mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 5.8 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TMCM。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電体材料 = タンタル%。ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ、成形ケース、拡張製品小型で高密度実装に最適 終端: 100 % つや消しスズ 用途 産業用 AV 機器 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら