カテゴリ
- テープ(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「686x10x10」の検索結果

日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から翌々日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
気密パッキンテープ
(236件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
ニトムズ(32件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
エプトシーラー 686P(テープ付き)
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚8日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.13伸び(%)550引張強度(N/cm2)10圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
すき間テープ
槌屋(21件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
エプトシーラー
日東電工(旧:Permacel)¥6,698税込¥7,3681セット(4枚)当日出荷防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
すきま用テープN
セメダイン(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。色グレー
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付
岡安ゴム(55件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(4枚)ほか当日出荷周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2