カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「688mc-1」の検索結果

ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)¥389~税込¥428~1パック(20枚×4色)ほか当日出荷から翌々日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。用途ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状短冊形寸法(mm)44×12商品構成アソートグリーン購入法適合
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 688ZZ
NSK(日本精工)¥209税込¥2301個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)16番号【NSK】688AZZ1MC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)5呼び番号688許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)710基本定格荷重Cr(N)1610シール・シールド両側シールド形