カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6900-2rs」の検索結果

ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS
KMT¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥239税込¥2631個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 2RS
KMT¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
薄肉SUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥449税込¥4941個翌々日出荷から13日以内出荷薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
ボールベアリング 6900番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)¥299税込¥3291個3日以内出荷材質スチールボール個数9ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑31000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑37000基本動定格荷重Cr(N)2700基本静定格荷重Cor(N)1270ベアリング番台6900
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥719税込¥7911個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付
SMT(南海精工所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6900
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)
(34件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)22幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)135シールド形状両シール