カテゴリ
- 清掃用品(16)
- 物流用品(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

合成繊維フィルターバック
ケルヒャー¥3,598税込¥3,9581パック(5枚)当日出荷紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。適合NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
合成繊維フィルターバック
ケルヒャー(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581袋(10枚)当日出荷従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
業務用乾湿両用クリーナー用フィルターパック
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(5枚)当日出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。トラスコ品番794-1889適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止質量(g)578
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り
ケルヒャー¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます。用途合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。仕様標準装備の同梱は1枚のみトラスコ品番326-2276幅(mm)220高さ(mm)55奥行(mm)310注文番号6.907-478.0
乾湿バキュームクリーナー 紙パック5枚入り(MV2対応)
ケルヒャー(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷WD 2用の紙パック5枚セットです。水、湿ったゴミの吸引時は外してください。適合機種MV2、WD2
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
一般作業用安全靴 606
ドンケル(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足3日以内出荷から46日以内出荷あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴 どんな作業も快適に、安全に、足を保護します アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール用途主要生産工場・官公庁・土木建築など形状長靴質量(g)1320(26.0cm1足)規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1200(26.0cm/1足)靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴
乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷NT 27/1は軽量・パワフルなケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。強力な吸引力を持続します。 。 【優れた収納性】アクセサリーホルダーにパイプやノズルを収納できるので、使わない時もコンパクトにまとめられます。 【使いやすい軽量ボディ】軽量なプラスチックボディはサビやへこみの心配がなく、移動も容易です。また、本体下部はバンパーの役割を果たす頑丈な設計で、接触時の衝撃から本体を守ります。 【豊富なアクセサリー】様々なオプションアクセサリーをご用意しておりますので、場所や状況に合わせた最適なアクセサリーをお選びいただけます。 【安心の長期保証】品質に自信があるからこその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。(ご購入30日以内にケルヒャーホームページからのユーザー登録が必要です。)。 。 電圧 (V):100 - 100。 周波数 (Hz):50 - 60。 吸引風量 (l/s):64。 真空度 (mbar/kPa):219 / 21.9。 コンテナ容量 (l):27。 コンテナ材質:樹脂製。 定格入力電力 (W):max. 1035。 パイプ径 ( ):ID 35。 電源コード (m):9.5。 騒音値 (dB(A)) :70。 色:アンスラサイトグレー。 質量(アクセサリーを含まない) (kg):7.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):420 x 420 x 525。用途・工場内清掃。 ・ビル内清掃。 ・ホテルのロビーやエントランスの清掃。 ・オフィス、店舗の清掃。 ・床ワックスはがしの汚水回収。 ・自動車の社内清掃。 ・工場などの汚水回収。
クランプ 単管用
(33件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
ヘパフィルター(NT361ECOH)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140
アルカリ乾電池 単3
(2624件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単3形電圧(V)1.5
乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。質量(kg)11.8ダストコンテナ容量(L)30電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60吸水量(L)(ダストコンテナ)15付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370色アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Phモーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
48.6直交クランプ
信和(仮設機材)(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
掃除機用フィルターバッグ
ケルヒャー¥2,998税込¥3,2981パック当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。トラスコ品番794-1994適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック幅(mm)225高さ(mm)80品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入奥行(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら